Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

MASTER LOCK 6835ORJ Lockout Lockout Lockout Keyed Different Hi-visibility Orange 1/4 Inch | AD9EKX 4RD96

MASTER LOCK 6835ORJ Lockout Lockout Lockout Keyed Different Hi-visibility Orange 1/4 inch

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD9EKX Μοντέλο: 6835ORJΣταυρός: 4RD96

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€36.78 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚλείδωμα λουκέτου
Χρώμα σώματοςΠορτοκαλί
Σώμα τελειώνειΣκονισμένο με σκόνη
Υψος σώματος1.875 "
Μήκος σώματος1.875 "
Υλικό σώματοςΑλουμίνιο
Πλάτος σώματος1.5 "
ΧρώμαΠορτοκαλί υψηλής ορατότητας
Πράσινη πιστοποίηση ή άλλη αναγνώρισηΕπικύρωση αξιώσεων περιβάλλοντος UL
Τύπος κλειδιούΔιαφορετικές
Μηχανισμός κλειδώματος5-Pin Pro Series Pick Resistant
Κύριος KeyedΟχι
Αριθμός καρφιτσών5
Δέσμευση Dia.1 / 4 "
Ύψος δεσμών1"
Υλικό δεσίματοςΧάλυβας από επιχρυσωμένο βόριο
Τύπος δεσμώνΑνοικτό
Πλάτος δεσμών3 / 4 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.14
Ύψος πλοίου (cm)8.64
Μήκος πλοίου (cm)4.06
Πλάτος πλοίου (cm)2.79
Κωδικός ΕΣ8301108000
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψος δεσμώνΧρώμα σώματοςΥψος σώματοςΥλικό δεσίματοςΠλάτος δεσμώνΜήκος σώματοςΥλικό σώματοςΧρώμαΤιμή
MASTER LOCK 406PRP Κλείδωμα λουκέτου Kd Μωβ 1/4 ίντσας Διάμετρος | AE9TLA 6MCP9 406 PRP1.5 "Μωβ1.75 "πλαστικός25 / 32 "1.75 "Θερμοπλαστικό Zenex (TM)Μωβ€24.05

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MASTER LOCK 6835ORJ Lockout Lockout Lockout Keyed Different Hi-visibility Orange 1/4 inch
€36.78 /μονάδα