Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

MASTER LOCK 406KAS3ORJ Λουκέτο κλειδώματος με όμοια κλειδιά πορτοκαλί 1/4 ίντσας - Πακέτο 3 | AF2CRN 6REP3

MASTER LOCK 406KAS3ORJ Λουκέτο κλειδώματος με όμοια κλειδιά πορτοκαλί 1/4 ίντσας - Πακέτο 3

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF2CRN Μοντέλο: 406KAS3ORJCross Ref: 6REP3
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
€97.73 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚλείδωμα λουκέτου
Χρώμα σώματοςΠορτοκαλί
Υψος σώματος1.75 "
Μήκος σώματος1.75 "
Υλικό σώματοςDielectric Zenex(TM) Θερμοπλαστικό
Πλάτος σώματος1.5 "
ΧρώμαΠορτοκαλί
Πράσινη πιστοποίηση ή άλλη αναγνώρισηΕπικύρωση αξιώσεων περιβάλλοντος UL
Τύπος κλειδιούΟμοίως
Κύριος KeyedΟχι
Αριθμός πλήκτρων2
Δέσμευση Dia.1 / 4 "
Ύψος δεσμών1.5 "
Υλικό δεσίματοςπλαστικός
Τύπος δεσμώνΑνοικτό
Πλάτος δεσμών25 / 32 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.225
Ύψος πλοίου (cm)21.34
Μήκος πλοίου (cm)16.51
Πλάτος πλοίου (cm)15.75
Κωδικός ΕΣ8301108000
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμα σώματοςΧρώμαΤιμή
MASTER LOCK 406KAS3YLW Κλείδωμα λουκέτου με κίτρινο χρώμα 1/4 ίντσας - Πακέτο 3 | AE9TGG 6MCC6 406KAS3YLWΚίτρινοΚίτρινο€97.73
MASTER LOCK 406KAS6BLK Κλείδωμα λουκέτου με μαύρο χρώμα 1/4 ίντσας - Πακέτο 6 | AE9TGH 6MCC7 406KAS6BLKΜαύρηΜαύρη€160.22
MASTER LOCK 406KAS6BLU Κλείδωμα λουκέτου με κλειδί μπλε 1/4 ίντσες - Πακέτο 6 | AE9TGJ 6MCC8 406KAS6BLUΜπλεΜπλε€160.22
MASTER LOCK 406KAS6GRN Κλείδωμα λουκέτου με πράσινο χρώμα 1/4 ίντσας - Πακέτο 6 | AE9TGK 6MCC9 406KAS6GRNΠράσινοΠράσινο€160.22
MASTER LOCK 406KAS6ORJ Κλείδωμα λουκέτου με κλειδί πορτοκαλί 1/4 ίντσες - Πακέτο 6 | AE9TGL 6MCD0 406 KAS6ORJΠορτοκαλίΠορτοκαλί€160.22
MASTER LOCK 406KAS6RED Κλείδωμα λουκέτου με κλειδί παρόμοιο κόκκινο 1/4 ίντσας - Πακέτο 6 | AE9TGN 6MCD2 406KAS6ΚΟΚΚΙΝΟRedRed€160.22
MASTER LOCK 406KAS6YLW Κλείδωμα λουκέτου με κίτρινο χρώμα 1/4 ίντσας - Πακέτο 6 | AE9TGQ 6MCD4 406KAS6YLWΚίτρινοΚίτρινο€160.22

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MASTER LOCK 406KAS3ORJ Λουκέτο κλειδώματος με όμοια κλειδιά πορτοκαλί 1/4 ίντσας - Πακέτο 3
€97.73 /μονάδα