Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

MASTER LOCK 0411-5705 Ετικέτα αναγνώρισης φωτογραφίας - Πακέτο 6 | AD7HWM 4ENF4

MASTER LOCK 0411-5705 Ετικέτα αναγνώρισης φωτογραφίας - Πακέτο 6

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD7HWM Πρότυπο: 0411-5705Cross Ref: 4ENF4

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€14.53 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕτικέτα αναγνώρισης φωτογραφίας
Ύψος2.375 "
ΓλώσσαΑγγλικά
Θρύλος / Χρώμα φόντουΛευκή / Κόκκινη κεφαλίδα, Μαύρο / Λευκό σώμα
ΥλικόΑυτοκόλλητος πολυεστέρας
Πλάτος1"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0045
Ύψος πλοίου (cm)0.25
Μήκος πλοίου (cm)14.73
Πλάτος πλοίου (cm)8.13
Κωδικός ΕΣ3919905060
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MASTER LOCK 0411-5705 Ετικέτα αναγνώρισης φωτογραφίας - Πακέτο 6
€14.53 /μονάδα