MASTER COOL 2YAE7-4UE42-3X276 Αγωγός εξατμιστικής ψύξης 7000 Cfm 3 / 4hp | AF3AXF 7AC11

MASTER COOL 2YAE7-4UE42-3X276 Ducted Vaporative Cooler 7000 Cfm 3/4hp

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF3AXF Model: 2YAE7-4UE42-3X276Σταυρός: 7AC11

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,684.99 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑγωγός εξατμιστικής ψύξης
Ροή αέρα7000 cfm
ΧρώμαΔροσερή άμμος
Βάθος52 "
ΕκκένωσηΠλευρά
κίνησηςΜε
Ο τύπος της μονάδαςΖώνη
Μήκος ανοίγματος αγωγού19-3 / 4 "
Πλάτος ανοίγματος αγωγού19-3 / 4 "
Ύψος34.625 "
Κινητήρας HP1
Βάρος λειτουργίας300 λίβρες
Πάχος μαξιλαριού12 "
Τάση αντλίας115
Ταχύτητα2
Τάση115
Χωρητικότητα Νερού9 gal.
Πλάτος42 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 115.2405
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)2.54
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Κωδικός ΕΣ8479891000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοφινίρισμαΡοή αέραΕνισχυτέςΎψοςΥλικόΕικόνες / ΒίντεοΚινητήρας HPΤαχύτηταΤιμή
MASTER COOL AD1C71 Αγωγός εξατμιστικής ψύξης 7000 Cfm 1 Hp | AA8RVT 19R758 AD1C71Παλτό σε σκόνη7000 cfm17.134.625 "Κοχλιωμένο, γαλβανισμένο χάλυβαCeldek Rigid Media12€3,304.60
MASTER COOL AD1C7112 Αγωγός εξατμιστικής ψύξης 7000 Cfm 1 Hp | AA8RVU 19R759 AD1C7112Παλτό σε σκόνη7000 cfm13.834.625 "Κοχλιωμένο, γαλβανισμένο χάλυβαCeldek Rigid Media12€3,477.55
MASTER COOL AD1C5112 Αγωγός εξατμιστικής ψύξης 5000 Cfm 3 / 4hp | AA8RVV 19R760 AD1C5112Παλτό σε σκόνη5000 cfm14.928 "Κοχλιωμένο, γαλβανισμένο χάλυβαCeldek Rigid Media3/42€3,043.86
MASTER COOL AD1C51 Αγωγός εξατμιστικής ψύξης 5000 Cfm 3 / 4hp | AA8RVW 19R761 AD1C51Παλτό σε σκόνη5000 cfm14.928 "Κοχλιωμένο, γαλβανισμένο χάλυβαCeldek Rigid Media3/42€2,847.93
MASTER COOL AS1C7112 Αγωγός εξατμιστικής ψύξης 7000 Cfm 1 / 5hp | AA8RVX 19R762 AS1C7112Παλτό σε σκόνη7000 cfm17.134.625 "Κοχλιωμένο, γαλβανισμένο χάλυβαCeldek Rigid Media12€3,477.55
MASTER COOL AS1C71 Αγωγός εξατμιστικού ψύκτη 7000 Cfm 1 / 3hp | AA8RVY 19R763 AS1C71Παλτό σε σκόνη7000 cfm17.134.625 "Κοχλιωμένο, γαλβανισμένο χάλυβαCeldek Rigid Media12€3,304.60
MASTER COOL AS1C5112 Αγωγός εξατμιστικής ψύξης 5000 Cfm 3 / 4hp | AA8RVZ 19R764 AS1C5112Παλτό σε σκόνη5000 cfm14.928 "Κοχλιωμένο, γαλβανισμένο χάλυβαCeldek Rigid Media3/42€3,043.86

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MASTER COOL 2YAE7-4UE42-3X276 Ducted Vaporative Cooler 7000 Cfm 3/4hp
€2,684.99 /μονάδα