Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

MASTER APPLIANCE UT-40SI Συγκολλητικό Σίδερο Ultratorch με Βουτάνιο, Εργαλείο θερμότητας χωρίς φλόγα | AE9XQV 6NE96

MASTER APPLIANCE UT-40Si Βουτάνιο-Υδραυλικό συγκολλητικό σίδερο, Flameless Heat Tool

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE9XQV Μοντέλο: UT-40SIΣταυρός: 6NE96

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€117.71 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕργαλείο θερμότητας αυτοανάφλεξης
HandleΠιστόλι με μολύβια
Μήκος8.25 "
Θερμ. Εκτίμηση392 έως 1202 βαθμοί F
ΆκροΣμίλη
Μέγεθος συμβουλή(Κόλληση) 2.4 mm και (Θερμότητα) 4.7 mm
ΧαρακτηριστικάΤροφοδοτείται με βουτάνιο

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1125
Ύψος πλοίου (cm)7.62
Μήκος πλοίου (cm)29.97
Πλάτος πλοίου (cm)14.48
Κωδικός ΕΣ8205600000
Χώρα ΠροέλευσηςMY

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MASTER APPLIANCE UT-40Si Βουτάνιο-Υδραυλικό συγκολλητικό σίδερο, Flameless Heat Tool
€117.71 /μονάδα