MASTER APPLIANCE UT-100 Υπερβολική τροφοδοσία με βουτάνιο Συγκολλητικό τριπλής λειτουργίας, 200 Deg C | AB4LAP 1YMK3

MASTER APPLIANCE UT-100 Butana-Powered Ultratorch Triple function solder iron, 200 Deg C

Στοιχείο: AB4LAP Μοντέλο: UT-100Cross Ref: 1YMK3

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚολλητήρι
HandleΜεταλλική δεξαμενή
Μήκος9.5 "
Θερμ. Εκτίμηση392 έως 2372 βαθμοί F
Άκρο3.3mm Ultratip Chisel και 5.7mm Hot Air με Reflector Attachment
ΧαρακτηριστικάΤροφοδοτείται με βουτάνιο
Wattsαπό 20 έως 80

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.41
Ύψος πλοίου (cm)6.86
Μήκος πλοίου (cm)29.72
Πλάτος πλοίου (cm)5.59
Κωδικός ΕΣ8205600000
Χώρα ΠροέλευσηςJP

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MASTER APPLIANCE UT-100 Butana-Powered Ultratorch Triple function solder iron, 200 Deg C