MASTER APPLIANCE PH-1600 Θερμικό πιστόλι 90 έως 500f 11a 16 Cfm | AD4UMP 44C480

MASTER APPLIANCE Πυροβόλο θερμότητας PH-1600 90 έως 500f 11a 16 Cfm

Στοιχείο: AD4UMP Μοντέλο: PH-1600Κωδ. Σταυρού: 44C480

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΘερμικό πιστόλι θερμοκρασίας επιφάνειας
αέρα16 cfm
Ενισχυτές AC11
Υλικό θερμαντικού στοιχείουΚλειστό κεραμικό
Πηγή ενέργειαςΗλεκτρικό
Τύπος διακόπτηΚλείδωμα, Στιγμιαία επαφή
Θερμ. ΡυθμίσειςΜεταβλητός
Εύρος θερμοκρασίας90 βαθμοί έως 500 βαθμοί F
Τάση120
Watts1300

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.25
Ύψος πλοίου (cm)10.41
Μήκος πλοίου (cm)31.75
Πλάτος πλοίου (cm)25.15
Κωδικός ΕΣ8419899585
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

Το πιστόλι θερμότητας Master Appliance PH-1600 επιτρέπει στους χρήστες να αισθάνονται, να εμφανίζουν και να ελέγχουν τις πραγματικές θερμοκρασίες της επιφάνειας. Αυτή η μονάδα ProHeat STC είναι ιδανική για χρήση σε επιφάνειες ευαίσθητες στη θερμοκρασία. Λυγίζει & σχηματίζει πλαστικό, επανενεργοποιεί τις ξηρές κόλλες, αφαιρεί τις φυσαλίδες από τις χαλκομανίες και κολλάει τα περιτυλίγματα βινυλίου.

Χαρακτηριστικά:

  • Το πιστόλι θερμότητας Master Appliance PH-1600 διαθέτει ενσωματωμένο αισθητήρα θερμοκρασίας επιφάνειας και οθόνη LCD που παρέχει απεικόνιση σε πραγματικό χρόνο των θερμοκρασιών στόχου και επιφάνειας του bot.
  • Διαθέτει έλεγχο θερμοκρασίας επιφάνειας για ρύθμιση της θερμοκρασίας εξόδου κατά τη διάρκεια της διαδικασίας θέρμανσης.
  • Αυτή η μονάδα διαθέτει διακόπτη στιγμιαίας επαφής που κλειδώνει, ο οποίος κλειδώνει σε ένα σημείο για εφαρμογές συνεχούς λειτουργίας.
  • Η αντικραδασμική λαβή του με εύκολο κράτημα μειώνει την κούραση του χειριστή και επιτρέπει στους χρήστες να εργάζονται για πολλές ώρες.
  • Αυτό το πιστόλι θερμότητας διαθέτει σετ γειωμένου καλωδίου 3 συρμάτων για ευελιξία και εύκολη λειτουργία.
  • Διαθέτει θηλιά για εύκολη αποθήκευση σε εξισορροπητές πάνω από την περιοχή παραγωγής.

Συμβατά αξεσουάρ:

  • Κύριος Προστατευτικό ακροφυσίου πιστολιού θερμότητας: Αυτό το προστατευτικό εμποδίζει το ακροφύσιο να αγγίξει το αντικείμενο στόχο.
  • Θήκη αποθήκευσης Master ProHeat STC: Παρέχει ασφαλή και ασφαλή αποθήκευση και μεταφορά αυτού του πιστολιού θερμότητας.

Πρότυπα και Εγκρίσεις:

  • cUL
  • UL

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Ποια είναι η δυνατότητα κλειδώματος επόπτη Proloc;

A. Η κλειδαριά επόπτη Proloc αποφεύγει τις αλλαγές θερμοκρασίας ή ροής αέρα για επαναλαμβανόμενο έλεγχο της διαδικασίας. Επιτρέπει στο χρήστη να απενεργοποιήσει τα χειριστήρια STC και να χρησιμοποιήσει το πιστόλι θερμότητας στην παραδοσιακή λειτουργία ανίχνευσης ακροφυσίων.

Ε. Πώς να χρησιμοποιήσετε το κλειδί εποπτείας Proloc;

A.

  • Τοποθετήστε το πλήκτρο Proloc στη δεξιά πλευρά κάτω από το εικονίδιο του θερμομέτρου για να αλλάξετε την έξοδο μεταξύ Φαρενάιτ και Κελσίου.
  • Τοποθετήστε το κλειδί στην αριστερή πλευρά κάτω από το εικονίδιο του ανεμιστήρα για να κλειδώσετε τη θερμοκρασία και τη ροή αέρα.
  • Τοποθετήστε το κλειδί στην κεντρική κουκκίδα (κάτω από το 'MASTER') για εναλλαγή μεταξύ ελέγχου θερμοκρασίας επιφάνειας και ακροφυσίου.

Ε. Ποιο είναι το λειτουργικό εύρος για το Σύστημα Στόχευσης Λέιζερ;

Α. Το ιδανικό εύρος για το LTS είναι 3 έως 4 ίντσες.

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MASTER APPLIANCE Πυροβόλο θερμότητας PH-1600 90 έως 500f 11a 16 Cfm