Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WATTS 174A-70 Βαλβίδα εκτόνωσης πίεσης λέβητα 1 1/2, είσοδος 1 1/2 ίντσας, πίεση εκτόνωσης 70 Psi | BP4NTG 0276768

WATTS 174A-70 Βαλβίδα εκτόνωσης πίεσης λέβητα 1 1/2, είσοδος 1 1/2 ίντσας, πίεση εκτόνωσης 70 Psi

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: BP4NTG Μοντέλο: 174A-70 1 1/2Σταυρός: 0276768

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€1,591.51 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒαλβίδα εκτόνωσης πίεσης λέβητα
Υλικό σώματοςΧαλκί
Χωρητικότητα απαλλαγής3890000 btuh Στα 70 psi
Σύνδεση εισόδουΓυναίκα με σπείρωμα
Μέγεθος εισόδου1 1 / 2 "
Τύπος νήματος εισόδουNPT
Τύπος εισόδουΓυναίκα με σπείρωμα
ΜόλυβδοςΠαρουσιάστε
Μέγιστη. Θερμ.250 μοίρες φά
Μέγιστη. Εργασιακή πίεση53 psi
Αρ. Σειρά174A
Σύνδεση εξόδουΓυναίκα με σπείρωμα
Μέγεθος εξόδου1-1 / 2 "
Τύπος εξόδουΓυναίκα με σπείρωμα
Εύρος πίεσης30 έως 150 psi
Ανακούφιση πίεσης70 Psi

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.24

Λεπτομέρειες:

Βαλβίδα εκτόνωσης πίεσης λέβητα, είσοδος 1 1/2 ίντσας, πίεση εκτόνωσης 70 Psi

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧωρητικότητα απαλλαγήςΜέγεθος εισόδουΜέγιστη. Θερμ.Μέγιστη. Εργασιακή πίεσηΜέγεθος εξόδουΑνακούφιση πίεσηςΤιμή
WATTS 174A-045 Βαλβίδα εκτόνωσης πίεσης 3/4, Μέγεθος 3/4 ίντσας, 45 psi, 875000 Btu | BP2VVV 162A21 174Α-045 3/4-3 / 4 "250 βαθμοί F-3 / 4 "45 Psi€406.17
WATTS 174A-030 Βαλβίδα εκτόνωσης πίεσης 3/4, Μέγεθος 3/4 ίντσας, 30 psi, 650000 Btu | BP3CQU 162A20 174Α-030 3/4-3 / 4 "250 βαθμοί F-3 / 4 "30 Psi€216.90
WATTS 174A-060 Βαλβίδα εκτόνωσης πίεσης λέβητα 3/4, είσοδος 3/4 ιντσών, πίεση εκτόνωσης 60 Psi | BP3MJK 0274547 174Α-060 3/4-3 / 4 "250 βαθμοί F-3 / 4 "60 Psi€320.08
Βαλβίδα εκτόνωσης πίεσης λέβητα WATTS 174A-Z3-T-100, είσοδος 2 ιντσών, πίεση εκτόνωσης 100 Psi | BP3ZGZ 0279112 174A-Z3-T-1009970000 btuh Στα 100 psi2"250 μοίρες φά-2"100 Psi€2,448.83
RFQ
WATTS 174A-65 Βαλβίδα εκτόνωσης πίεσης λέβητα 1 1/4, είσοδος 1 1/4 ίντσας, πίεση εκτόνωσης 65 Psi | BP4NTA 0275830 174A-65 1 1/43041000 btuh Στα 65 psi1 1 / 4 "250 μοίρες φά49 psi1-1 / 4 "65 Psi€1,152.31
WATTS 174A-135 Βαλβίδα εκτόνωσης πίεσης λέβητα 1 1/4, είσοδος 1 1/4 ίντσας, πίεση εκτόνωσης 135 Psi | BP4NTB 0276054 174A-135 1 1/45758000 btuh Στα 135 psi1 1 / 4 "250 μοίρες φά101 psi1-1 / 4 "135 Psi€1,152.31
WATTS 174A-35 Βαλβίδα εκτόνωσης πίεσης λέβητα 1 1/2, είσοδος 1 1/2 ίντσας, πίεση εκτόνωσης 35 Psi | BP4NTC 0276349 174A-35 1 1/22250000 btuh Στα 35 psi1 1 / 2 "250 μοίρες φά25 psi1-1 / 2 "35 Psi€1,591.51

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WATTS 174A-70 Βαλβίδα εκτόνωσης πίεσης λέβητα 1 1/2, είσοδος 1 1/2 ίντσας, πίεση εκτόνωσης 70 Psi
€1,591.51 /μονάδα