AMADA MARVEL 8-MARK III-REG Vertical Band Saw HP 5 230/460 V | AH6XGQ 36JT38

AMADA MARVEL Η κατακόρυφη ζώνη 8-Mark III-Reg είδε HP 5 230/460 V

Στοιχείο: AH6XGQ Μοντέλο: 8-MARK III-REGCross Ref: 36JT38
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€84,513.37 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚάθετη ταινία πριόνι
Ενισχυτές AC11.6
Πάχος λεπίδας0.042 "
Blade Wheels Dia.6-31 / 32 "
Ενσύρματο / ΑσύρματοΚορδόνι
Γωνία κοπήςΠτυχία 60
Ορθογώνιο ικανότητα κοπής18 "x 22"
Ικανότητα κοπής18 "
Πλατεία χωρητικότητας κοπής18 "
HP5
Hz60
Μέγιστη. Μήκος λεπίδας184 "
Μέγιστη. Πλάτος λεπίδας1-1 / 4 "
Μέγιστη. Πάχος κοπής22 "
Ελάχ. Μήκος λεπίδας184 "
Ελάχ. Πλάτος λεπίδας1-1 / 8 "
Χωρητικότητα Miter60 βαθμοί αριστερά και δεξιά
Συνολικό βάθος101 "
συνολικό ύψος89 "
συνολικό πλάτος73 "
Φάση3
RPM1800
Ταχύτητες50 έως 450 fpm
Πίνακας μεγεθών33 "x 58"
Τάση230/460

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1360.8
Ύψος πλοίου (cm)226.06
Μήκος πλοίου (cm)256.54
Πλάτος πλοίου (cm)185.42
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕνισχυτές ACΓωνία κοπήςHPσυνολικό πλάτοςRPMΤάσηΤιμή
AMADA MARVEL 8 MARK II Πριόνι ταινίας κάθετου πλαισίου με κλίση, πλάτος λεπίδας 1 ίντσας, 5 Hp | AH6XGN 36JT36 8 ΣΗΜΑ II3.5A45 μοίρες5 hp53 "1800 rpm230/ 460V€61,931.24
RFQ
AMADA MARVEL 8-MARK III PWR TILT Vertical Band Saw HP 5 230/460 V | AH6XGP 36JT37 8-MARK III PWR ΤΖΑΚ11.6Πτυχία 60573 "1800230/460€88,338.36
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

AMADA MARVEL Η κατακόρυφη ζώνη 8-Mark III-Reg είδε HP 5 230/460 V
€84,513.37 /μονάδα