AMADA MARVEL 8-MARK III PWR TILT Vertical Band Saw HP 5 230/460 V | AH6XGP 36JT37

AMADA MARVEL 8-MARK III PWR TILT Vertical Band Saw HP 5 230/460 V

Στοιχείο: AH6XGP Μοντέλο: 8-MARK III PWR TILTCross Ref: 36JT37
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€88,338.36 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚάθετη ταινία πριόνι
Ενισχυτές AC11.6
Πάχος λεπίδας0.042 "
Blade Wheels Dia.6-31 / 32 "
Ενσύρματο / ΑσύρματοΚορδόνι
Γωνία κοπήςΠτυχία 60
Ορθογώνιο ικανότητα κοπής18 "x 22"
Ικανότητα κοπής18 "
Πλατεία χωρητικότητας κοπής18 "
HP5
Hz60
Μέγιστη. Μήκος λεπίδας184 "
Μέγιστη. Πλάτος λεπίδας1-1 / 4 "
Μέγιστη. Πάχος κοπής22 "
Ελάχ. Μήκος λεπίδας184 "
Ελάχ. Πλάτος λεπίδας1-1 / 8 "
Χωρητικότητα Miter60 βαθμοί αριστερά και δεξιά
Συνολικό βάθος101 "
συνολικό ύψος89 "
συνολικό πλάτος73 "
Φάση3
RPM1800
Ταχύτητες50 έως 450 fpm
Πίνακας μεγεθών33 "x 58"
Τάση230/460

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1360.8
Ύψος πλοίου (cm)226.06
Μήκος πλοίου (cm)256.54
Πλάτος πλοίου (cm)185.42
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

Το κάθετο πριόνι ταινίας Marvel 8-Mark III PWR TILT χρησιμοποιείται σε βιομηχανίες μεταλλουργίας, κατασκευής και κατασκευής. Χρησιμοποιείται για την κοπή μετάλλων, πλαστικών και σύνθετων υλικών σε ακριβή σχήματα και μεγέθη. Αυτή η μονάδα πριονιού Marvel Series 8 Mark 3 προσφέρει ευελιξία και ακρίβεια που δημιουργεί εξαρτήματα και εξαρτήματα σε βιομηχανικές ρυθμίσεις.

Χαρακτηριστικά:

  • Έρχεται με μεταβλητό εύρος SFPM (επιφανειακά πόδια ανά λεπτό) από 50 έως 450, επιτρέποντας ακριβή κοπή σε διαφορετικά υλικά.
  • Αυτό το πριόνι ταινίας της Marvel διαθέτει μεταβλητή ταχύτητα κίνησης για ευκολία στη λειτουργία και μειωμένη πολυπλοκότητα.
  • Διαθέτει κάθετο βάθος λαιμού 18 ιντσών για ευελιξία στις επιλογές κοπής.
  • Αυτό το ημιαυτόματο πριονοκορδέλα λειτουργεί με ισχύ 230 VAC και έχει διαμόρφωση 3 φάσεων.
  • Προσφέρει ορθογώνια ικανότητα κοπής 18 ίντσες επί 22 ίντσες στο οριζόντιο επίπεδο.
  • Αυτό το πριονοκορδέλα έχει εύρος γωνίας στροφής από 60 μοίρες αριστερά έως 60 μοίρες δεξιά για προσαρμοστικότητα σε γωνιακές κοπές.
  • Διαθέτει συνεχείς ρυθμίσεις ταχύτητας, εξασφαλίζοντας βέλτιστο έλεγχο ταχύτητας κοπής.

Συχνές Ερωτήσεις:

Ερ. Μπορεί αυτός ο διαχωριστής να χειριστεί το συμπύκνωμα σε διάφορες θερμοκρασίες;

A. Έχει σχεδιαστεί για να λειτουργεί αποτελεσματικά σε ένα εύρος θερμοκρασίας 90 βαθμών Φαρενάιτ.

Ε. Πότε πρέπει να αντικαταστήσω αυτό το κάθετο πριόνι ταινίας;

A.

  • Αντικαταστήστε το όταν η λεπίδα εμφανίσει σημαντική φθορά ή θαμπή.
  • Αντικαταστήστε το όταν το πριόνι δυσκολεύεται να κόψει αποτελεσματικά.
  • Αντικαταστήστε το εάν δημιουργεί συνεχώς ανακριβείς κοπές.
  • Αντικαταστήστε όταν τα χαρακτηριστικά ασφαλείας ή οι μηχανισμοί είναι ελαττωματικά.
  • Αντικαταστήστε εάν απαιτεί συχνά επισκευές.
  • Αντικαταστήστε όταν τα νεότερα μοντέλα προσφέρουν βελτιωμένες δυνατότητες και αποτελεσματικότητα.

Ε. Πώς καθαρίζω και συντηρώ το κάθετο πριόνι ταινίας Marvel 8-Mark III PWR TILT;

A.

  • Απενεργοποιήστε και αποσυνδέστε το πριόνι ταινίας.
  • Καθαρίστε τα υπολείμματα και τα πριονίδια από το χώρο εργασίας.
  • Σκουπίστε τις επιφάνειες του πριονιού για να αφαιρέσετε τη σκόνη.
  • Επιθεωρήστε και καθαρίστε τη λεπίδα και τους οδηγούς.
  • Λιπάνετε τα κινούμενα μέρη όπως συνιστάται.
  • Ελέγξτε και τεντώστε τη λεπίδα σωστά.
  • Εκτελέστε εργασίες ρουτίνας συντήρησης σύμφωνα με το εγχειρίδιο.

Ε. Ποιες προφυλάξεις ασφαλείας πρέπει να λαμβάνονται κατά τη χρήση αυτού του κάθετου πριονιού ταινίας της Marvel;

A.

  • Φοράτε κατάλληλο ατομικό προστατευτικό εξοπλισμό (ΜΑΠ).
  • Διαβάστε και ακολουθήστε τις οδηγίες του κατασκευαστή.
  • Κρατήστε τα χέρια και τα ρούχα μακριά από κινούμενα μέρη.
  • Εξασφαλίστε τη σωστή τάση και παρακολούθηση της λεπίδας.
  • Χρησιμοποιήστε ένα ραβδί ή οδηγό για στενές κοπές.
  • Αποφύγετε τους περισπασμούς και διατηρήστε την εστίαση κατά τη λειτουργία.
  • Αποσυνδέστε το ρεύμα όταν δεν το χρησιμοποιείτε.
  • Ελέγχετε τακτικά για ασφάλεια και συντήρηση.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕνισχυτές ACΓωνία κοπήςHPσυνολικό πλάτοςRPMΤάσηΤιμή
AMADA MARVEL 8 MARK II Πριόνι ταινίας κάθετου πλαισίου με κλίση, πλάτος λεπίδας 1 ίντσας, 5 Hp | AH6XGN 36JT36 8 ΣΗΜΑ II3.5A45 μοίρες5 hp53 "1800 rpm230/ 460V€61,931.24
RFQ
AMADA MARVEL 8-MARK III-REG Vertical Band Saw HP 5 230/460 V | AH6XGQ 36JT38 8-ΣΗΜΑ III-REG11.6Πτυχία 60573 "1800230/460€84,513.37
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

AMADA MARVEL 8-MARK III PWR TILT Vertical Band Saw HP 5 230/460 V
€88,338.36 /μονάδα