MARTIN SPROCKET 28C40 Sprocket, 28B-1 Chain, 40 Teeth, 566.537 mm Pitch Dia., 594.160 mm OD, Steel | AZ9REN

MARTIN SPROCKET 28C40 Sprocket, 28B-1 Chain, 40 Teeth, 566.537 mm Pitch Dia., 594.160 mm OD, Steel

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AZ9REN Μοντέλο: 28C40

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,767.11 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑλυσοτροχός αλυσίδας

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 52.4205

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤιμή
MARTIN SPROCKET 28C76 Roller Chain Sprocket, 76 Teeth, 1075.621 mm Pitch Dia., 1103.243 mm OD, Steel | AZ9XCC 28C76€4,660.95
MARTIN SPROCKET 28C45 Sprocket, 28B-1 Chain, 45 Teeth, 637.217 mm Pitch Dia., 664.839 mm OD, Steel | ΒΑ2ΕΚΤ 28C45€1,843.03
MARTIN SPROCKET 28C48 Sprocket, 28B-1 Chain, 48 Teeth, 679.631 mm Pitch Dia., 707.254 mm OD, Steel | BA2GLP 28C48€2,322.82
MARTIN SPROCKET 28C54 Sprocket, 28B-1 Chain, 54 Teeth, 764.470 mm Pitch Dia., 792.093 mm OD, Steel | BA2GLQ 28C54€2,806.08
MARTIN SPROCKET 28C68 Sprocket, 28B-1 Chain, 68 Teeth, 962.466 mm Pitch Dia., 990.088 mm OD, Steel | BA2HEX 28C68€3,880.02
MARTIN SPROCKET 28C57 Sprocket, 28B-1 Chain, 57 Teeth, 806.894 mm Pitch Dia., 834.517 mm OD, Steel | BA2MHB 28C57€2,911.65
MARTIN SPROCKET 28C38 Sprocket, 28B-1 Chain, 38 Teeth, 538.270 mm Pitch Dia., 565.893 mm OD, Steel | BA4MNH 28C38€1,578.28

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MARTIN SPROCKET 28C40 Sprocket, 28B-1 Chain, 40 Teeth, 566.537 mm Pitch Dia., 594.160 mm OD, Steel
€1,767.11 /μονάδα