MARSON SBL8-12V Blind Rivet Button 1/4 X 0.750 Length, 1000Pk | AE3CUB 5CFN2

MARSON SBL8-12V Blind Rivet Button 1/4 X 0.750 Length, 1000Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE3CUB Μοντέλο: SBL8-12VCross Ref: 5CFN2

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€198.99 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςBlind Rivet
Μέγεθος τρυπανιούF
Εύρος Grip0.626 έως 0.75 "
Επικεφαλής Ντία.0.750 "
Ύψος κεφαλιού0.08 "
επικεφαλής ΤύποςΜεγάλη φλάντζα, κουμπί
Μέγεθος τρύπας0.257 έως 0.261 "
Υλικό μαντρελιούΑτσάλι
Rivet Dia.1 / 4 "
Μήκος καρφιού0.75 "
Πριτσίνιο υλικόΑτσάλι
Τύπος πριτσίνωνΑνοικτό
Αντοχή μονής διάτμησης (λίβρες)1270
Αντοχή σε εφελκυσμό1550 λίβρες

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 13.2075
Ύψος πλοίου (cm)22.86
Μήκος πλοίου (cm)22.86
Πλάτος πλοίου (cm)17.78
Κωδικός ΕΣ7318230000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Πυρήνας (κοίλος)

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MARSON SBL8-12V Blind Rivet Button 1/4 X 0.750 Length, 1000Pk
€198.99 /πακέτο