Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

MARSHALLTOWN 145D Concrete Float Square End 16 x 3-1 / 8 x 1/16 In | AB6XQU 22P287

MARSHALLTOWN 145D Concrete Float Square End 16 x 3-1/8 x 1/16 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB6XQU Μοντέλο: 145DΣταυρός: 22P287

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη
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
€58.67 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣκυρόδεμα
Τύπος τέλουςΤετράγωνα
HandleDuraSoft
Χειριστείτε το Dia.1-1 / 4 ίντσες
λαβή Μήκος9"
Μήκος16 "
ΥλικόΜαγνήσιο
Πάχος1 / 16 "
Πλάτος3.12 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.54
Ύψος πλοίου (cm)7.62
Μήκος πλοίου (cm)39.88
Πλάτος πλοίου (cm)7.62
Κωδικός ΕΣ4417008090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοHandleΜήκοςΥλικόΠάχοςΠλάτοςΤιμή
MARSHALLTOWN 06150LRW Σκυρόδεμα Πλατεία Άκρο 16 x 3-1 / 2 x 1/2 In | AB6XQN 22P282 06150 LRWΞύλο16 "Μαγνήσιο1 / 2 "3.5 "€47.60
MARSHALLTOWN 44 Σκυρόδεμα Πλατεία Τέλος 12 x 5 x 11/16 In | AB6XQR 22P285 44Ξύλο12 "Ερυθρόδενδρο11 / 16 "5"€18.47
MARSHALLTOWN 144 Σκυρόδεμα Πλατεία Τέλος 16 x 3-1 / 2 x 11/16 In | AB6XQT 22P286 144Ξύλο16 "Ερυθρόδενδρο11 / 16 "3.5 "€20.13

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MARSHALLTOWN 145D Concrete Float Square End 16 x 3-1/8 x 1/16 In
€58.67 /μονάδα