Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

MARSHALLTOWN 06150LRW Σκυρόδεμα Πλατεία Άκρο 16 x 3-1 / 2 x 1/2 In | AB6XQN 22P282

MARSHALLTOWN 06150LRW Τετράγωνο άκρο πλωτήρα σκυροδέματος 16 x 3-1/2 x 1/2 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB6XQN Μοντέλο: 06150LRWΣταυρός: 22P282
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
€47.81 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣκυρόδεμα
Τύπος τέλουςΤετράγωνα
HandleΞύλο
Χειριστείτε το Dia.1-1 / 4 ίντσες
λαβή Μήκος9"
Μήκος16 "
ΥλικόΜαγνήσιο
Πάχος1 / 2 "
Πλάτος3.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.4725
Ύψος πλοίου (cm)7.62
Μήκος πλοίου (cm)40.13
Πλάτος πλοίου (cm)8.38
Κωδικός ΕΣ4417008090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοHandleΜήκοςΥλικόΠάχοςΠλάτοςΤιμή
MARSHALLTOWN 44 Σκυρόδεμα Πλατεία Τέλος 12 x 5 x 11/16 In | AB6XQR 22P285 44Ξύλο12 "Ερυθρόδενδρο11 / 16 "5"€18.47
MARSHALLTOWN 144 Σκυρόδεμα Πλατεία Τέλος 16 x 3-1 / 2 x 11/16 In | AB6XQT 22P286 144Ξύλο16 "Ερυθρόδενδρο11 / 16 "3.5 "€20.13
MARSHALLTOWN 145D Concrete Float Square End 16 x 3-1 / 8 x 1/16 In | AB6XQU 22P287 145DDuraSoft16 "Μαγνήσιο1 / 16 "3.12 "€58.67

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MARSHALLTOWN 06150LRW Τετράγωνο άκρο πλωτήρα σκυροδέματος 16 x 3-1/2 x 1/2 ίντσες
€47.81 /μονάδα