ΠΟΡΤΕΣ AIR MARS PH1036-1EFH-PW Θερμαινόμενη κουρτίνα αέρα 26 ιντσών D | AA2KAJ 10N088

MARS AIR DOORS PH1036-1EFH-PW Θερμαινόμενη κουρτίνα αέρα 26 ιντσών D

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA2KAJ Μοντέλο: PH1036-1EFH-PWΣταυρός: 10N088

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€3,198.92 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΘερμαινόμενη εσοχή κουρτίνα αέρα
Αεροπορική ταχύτητα3400 fpm
αέρα2550 cfm
dBA @ 10 πόδια66
Βάθος26 "
Θέρμανση kW12
Ύψος16.5 "
Χρώμα στέγασηςΦυσικό
Στέγαση ΥλικόΑλουμίνιο
Hz60
Μέγιστη. Amps32.6
Μέγιστη. Πλάτος πόρτας3 πόδια.
Μέγιστη. Ύψος συναρμολόγησης10 πόδια.
Μέγιστη. RPM1750
ΚινητήραςΕντελώς κλειστός αέρας
Κινητήρας HP1/2
Τύπος κινητήραΕπαγωγή AC πολλαπλών φάσεων
Αριθμός κινητήρων1
Αριθμός Ταχυτήτων1
Φάση3
ΑπαιτείΔιακόπτης ορίου πόρτας
Τάση230
Πλάτος36.125 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 54.43
Ύψος πλοίου (cm)93.98
Μήκος πλοίου (cm)121.92
Πλάτος πλοίου (cm)53.34
Κωδικός ΕΣ8419505000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοαέραΜέγιστη. AmpsΠλάτοςΤιμή
MARS AIR DOORS PH1042-1EFH-PW Αλουμίνιο κουρτίνα θερμαινόμενου αέρα AA2KAK 10N089 PH1042-1EFH-PW2550 cfm32.642.125 "€3,208.30
MARS AIR DOORS PH1048-1EFH-PW Εσωτερική θερμαινόμενη κουρτίνα αέρα 16-1 / 2 ίντσα AA2KAL 10N090 PH1048-1EFH-PW2550 cfm32.648.125 "€3,327.31
ΠΟΡΤΕΣ AIR MARS PH1072-2EFN-PW Θερμαινόμενη κουρτίνα αέρα 26 ιντσών D | AA2KAN 10N092 PH1072-2EFN-PW5100 cfm65.272.125 "€4,816.09
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MARS AIR DOORS PH1036-1EFH-PW Θερμαινόμενη κουρτίνα αέρα 26 ιντσών D
€3,198.92 /μονάδα