MARS AIR DOORS LPN2108-2UD-OB Αεροκουρτίνα 2700 cfm 208/230V 2.6/2.6A | AH6FCC 35YU61

MARS AIR DOORS LPN2108-2UD-OB Αεροκουρτίνα 2700 cfm 208/230V 2.6/2.6A

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH6FCC Μοντέλο: LPN2108-2UD-OBCross Ref: 35YU61

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,883.14 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑεροκουρτίνα
Αεροπορική ταχύτητα1800 fpm
αέρα2700 cfm
dBA @ 10 πόδια54
Βάθος8.875 "
φινίρισμαΓαλβανιζέ
Ύψος8"
Χρώμα στέγασηςObsidian Black
Στέγαση ΥλικόΑτσάλι
Hz60
Μέγιστη. Amps2.6/2.6
Μέγιστη. Πλάτος πόρτας9 πόδια.
Μέγιστη. Ύψος συναρμολόγησης7 πόδια.
Μέγιστη. RPM1550
ΚινητήραςΕντελώς κλειστός αέρας
Κινητήρας HP1/6
Τύπος κινητήραΔιπλός άξονας
Αριθμός κινητήρων2
Αριθμός Ταχυτήτων1
Φάση1
ΑπαιτείΔιακόπτης ορίου πόρτας
Τάση208/230
Πλάτος108 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 56.25
Ύψος πλοίου (cm)172.72
Μήκος πλοίου (cm)40.64
Πλάτος πλοίου (cm)73.66
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Θερμαινόμενη κουρτίνα αέρα: Όχι

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτοςαέραΣτέγαση ΥλικόΕίδοςΜέγιστη. AmpsΤύπος κινητήραΑριθμός ΤαχυτήτωνΤάσηΤιμή
MARS AIR DOORS LPN236-1UA-OB Κουρτίνα αέρα χαμηλού προφίλ Nsf 37 | AD6FLA 45C645 LPN236-1UA-OB36 "900 cfmΓαλβανισμένο ατσάλιΚουρτίνα αέρα χαμηλού προφίλ2.4ΕΠΑΜεταβλητός115€1,275.29
MARS AIR DOORS LPN242-1UA-OB Κουρτίνα αέρα χαμηλού προφίλ Nsf 37 | AD6FLB 45C646 LPN242-1UA-OB42 "1050 cfmΓαλβανισμένο ατσάλιΚουρτίνα αέρα χαμηλού προφίλ2.4ΕΠΑΜεταβλητός115€1,308.18
MARS AIR DOORS LPN248-1UA-OB Κουρτίνα αέρα χαμηλού προφίλ Nsf 37 | AD6FLC 45C647 LPN248-1UA-OB48 "1200 cfmΓαλβανισμένο ατσάλιΚουρτίνα αέρα χαμηλού προφίλ2.4ΕΠΑΜεταβλητός115€1,419.81
ΠΟΡΤΕΣ ΑΕΡΑ MARS LPN272-1UA-OB Κουρτίνα αέρα χαμηλού προφίλ Nsf 37 | AD6FLD 45C648 LPN272-1UA-OB72 "1800 cfmΓαλβανισμένο ατσάλιΚουρτίνα αέρα χαμηλού προφίλ2.6ΕΠΑΜεταβλητός115€1,827.75
RFQ
MARS AIR DOORS LPN284-2UA-OB Κουρτίνα αέρα 2100 cfm 115V 4.8A | AH6FBX 35YU56 LPN284-2UA-OB84 "2100 cfmΑτσάλιΑεροκουρτίνα4.8Διπλός άξονας1115€2,828.16
MARS AIR DOORS LPN284-2UD-OB Κουρτίνα αέρα 2100 cfm 208 / 230V 2.4 / 2.4A | AH6FBY 35YU57 LPN284-2UD-OB84 "2100 cfmΑτσάλιΑεροκουρτίνα2.4/2.4Διπλός άξονας1208/230€2,828.16
ΠΟΡΤΕΣ ΑΕΡΑ MARS LPN296-2UA-OB Κουρτίνα αέρα 2400 cfm 115V 4.8A | AH6FBZ 35YU58 LPN296-2UA-OB96 "2400 cfmΑτσάλιΑεροκουρτίνα4.8Διπλός άξονας1115€2,922.85

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MARS AIR DOORS LPN2108-2UD-OB Αεροκουρτίνα 2700 cfm 208/230V 2.6/2.6A
€2,883.14 /μονάδα