Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

MARLBORO 4PPR2 Συγκολλητός μεντεσέ Φινίρισμα 7-3 / 32 x 1 ίντσα | AD9DKT

MARLBORO 4PPR2 Φινίρισμα μεντεσέδων με συγκόλληση 7-3/32 x 1 ίντσα

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AD9DKT Μοντέλο: 4PPR2

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€17.96 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςWeld-On μεντεσέ
ΧρώμαΦυσικό
φινίρισμαΜύλος
υλικούΔεν περιλαμβάνονται
Ύψος7 3 / 32 "
ΤρύπεςΧωρίς
Τρύπες ανά φύλλο0
Αριστερό / δεξί χέριΑριστερά δεξιά
Χωρητικότητα φορτίου520 λίβρες
ΥλικόΑτσάλι
ΒάσηΠλήρης επιφάνεια
Pin Dia.1 / 2 "
Υλικό καρφιτσώνΑτσάλι
Τύπος καρφίτσαςΜη αφαιρούμενο
Εύρος κίνησηςΠτυχία 360
Πλάτος1"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.4545
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)17.78
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Κωδικός ΕΣ8302106090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψοςΧωρητικότητα φορτίουΥλικόPin Dia.Υλικό καρφιτσώνΠλάτοςΤιμή
MARLBORO 4PPP3 μεντεσέ συγκόλλησης 1-19 / 32 x 3/8 ίντσα | AD9DKJ 4PPP31.593120 λίβρεςΑτσάλι3 / 16 "Ατσάλι3 / 8 "€5.25
MARLBORO 4PPP4 μεντεσέ συγκόλλησης 2-1 / 3 x 15/32 ίντσες | AD9DKK 4PPP42 1 / 3 "155 λίβρεςΑτσάλι1 / 4 "Ατσάλι15 / 32 "€5.75
MARLBORO 4PPP6 Συγκολλητός μεντεσέ φινίρισμα 3-5 / 32x5 / 8 ίντσες | AD9DKM 4PPP63.156 "240 λίβρεςΑτσάλι5 / 16 "Ατσάλι5 / 8 "€7.38
MARLBORO 4PPP7 μεντεσέ συγκόλλησης 3-15 / 16 x 3/4 ίντσα AD9DKN 4PPP73 15 / 16 "360 λίβρεςΑτσάλι3 / 8 "Ατσάλι3 / 4 "€10.19
MARLBORO 4PPP8 Συγκολλημένος μεντεσέ Μύλος φινίρισμα 4-3 / 4 x 3/4 In | AD9DKP 4PPP84.75 "360 λίβρεςΑτσάλι3 / 8 "Ατσάλι3 / 4 "€10.93
MARLBORO 4PPP9 Συγκολλημένος μεντεσέ 5-1 / 3 x 29/32 ίντσες | AD9DKQ 4PPP95 1 / 3 "440 λίβρεςΑτσάλι1 / 2 "Ατσάλι29 / 32 "€13.09
MARLBORO 4PPR1 Συγκολλημένος μεντεσέ Μύλος φινίρισμα 5-29 / 32 x 1 In | AD9DKR 4PPR15 29 / 32 "520 λίβρεςΑτσάλι1 / 2 "Ατσάλι1"€16.39

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MARLBORO 4PPR2 Φινίρισμα μεντεσέδων με συγκόλληση 7-3/32 x 1 ίντσα
€17.96 /μονάδα