Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

MARLBORO 4PPP8 Συγκολλημένος μεντεσέ Μύλος φινίρισμα 4-3 / 4 x 3/4 In | AD9DKP

MARLBORO 4PPP8 Φινίρισμα μεντεσέδων με συγκόλληση 4-3/4 x 3/4 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD9DKP Μοντέλο: 4PPP8
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
€10.93 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςWeld-On μεντεσέ
ΧρώμαΦυσικό
φινίρισμαΜύλος
υλικούΔεν περιλαμβάνονται
Ύψος4.75 "
ΤρύπεςΧωρίς
Τρύπες ανά φύλλο0
Αριστερό / δεξί χέριΑριστερά δεξιά
Χωρητικότητα φορτίου360 λίβρες
ΥλικόΑτσάλι
ΒάσηΠλήρης επιφάνεια
Pin Dia.3 / 8 "
Υλικό καρφιτσώνΑτσάλι
Τύπος καρφίτσαςΜη αφαιρούμενο
Εύρος κίνησηςΠτυχία 360
Πλάτος3 / 4 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1845
Ύψος πλοίου (cm)1.91
Μήκος πλοίου (cm)12.7
Πλάτος πλοίου (cm)1.91
Κωδικός ΕΣ8302106090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψοςΧωρητικότητα φορτίουΥλικόPin Dia.Υλικό καρφιτσώνΠλάτοςΤιμή
MARLBORO 4PPP3 μεντεσέ συγκόλλησης 1-19 / 32 x 3/8 ίντσα | AD9DKJ 4PPP31.593120 λίβρεςΑτσάλι3 / 16 "Ατσάλι3 / 8 "€5.25
MARLBORO 4PPP4 μεντεσέ συγκόλλησης 2-1 / 3 x 15/32 ίντσες | AD9DKK 4PPP42 1 / 3 "155 λίβρεςΑτσάλι1 / 4 "Ατσάλι15 / 32 "€5.75
MARLBORO 4PPP6 Συγκολλητός μεντεσέ φινίρισμα 3-5 / 32x5 / 8 ίντσες | AD9DKM 4PPP63.156 "240 λίβρεςΑτσάλι5 / 16 "Ατσάλι5 / 8 "€7.38
MARLBORO 4PPP7 μεντεσέ συγκόλλησης 3-15 / 16 x 3/4 ίντσα AD9DKN 4PPP73 15 / 16 "360 λίβρεςΑτσάλι3 / 8 "Ατσάλι3 / 4 "€10.19
MARLBORO 4PPP9 Συγκολλημένος μεντεσέ 5-1 / 3 x 29/32 ίντσες | AD9DKQ 4PPP95 1 / 3 "440 λίβρεςΑτσάλι1 / 2 "Ατσάλι29 / 32 "€13.09
MARLBORO 4PPR1 Συγκολλημένος μεντεσέ Μύλος φινίρισμα 5-29 / 32 x 1 In | AD9DKR 4PPR15 29 / 32 "520 λίβρεςΑτσάλι1 / 2 "Ατσάλι1"€16.39
MARLBORO 4PPR2 Συγκολλητός μεντεσέ Φινίρισμα 7-3 / 32 x 1 ίντσα | AD9DKT 4PPR27 3 / 32 "520 λίβρεςΑτσάλι1 / 2 "Ατσάλι1"€17.96

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MARLBORO 4PPP8 Φινίρισμα μεντεσέδων με συγκόλληση 4-3/4 x 3/4 ίντσες
€10.93 /μονάδα