Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

MARKS USA 5SS55EW/32D Antiligature Lockset Lockset Knob Rose Storeroom Satin | AC6AZJ 5SS55 / 32J443

MARKS USA 5SS55EW/32D Antiligature Mortise Lockset πόμολο ροζ αποθήκη σατέν

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC6AZJ Μοντέλο: 5SS55EW/32DCross Ref: 5SS55 / 32J443

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€1,135.38 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚλείδωμα νευρικών νευρώσεων
Backset2.75 "
Υπόθεση ΥλικόΣταμπωτός χάλυβας 1-1 / 16 "
υπόθεση Μέγεθος4-3 / 16 "x 6-1 / 16" x 7/16 "
φινίρισμαΑνοξείδωτο σατέν
Φωτιά σε βαθμολογιαΝαι
ΛειτουργίαΑποθήκη
Βαθμός1
Τύπος κλειδιούΣημεία "C"
Τύπος τοποθεσίαςΘεσμικά, Υγειονομική περίθαλψη, Σχολεία
Αριθμός πλήκτρων2
Απαιτούμενο πάχος πόρτας1.75 "
Τύπος απεργίαςASA, καμπύλο χείλος
ΣτυλΛαβή
Διακοσμητικό στυλΤριαντάφυλλο

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.06
Ύψος πλοίου (cm)11.94
Μήκος πλοίου (cm)27.69
Πλάτος πλοίου (cm)11.18
Κωδικός ΕΣ8301406030
Χώρα ΠροέλευσηςDO

Λεπτομέρειες:

    • Υπο-μάρκα: LIFE SAVER

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΛειτουργίαΤύπος τοποθεσίαςΤύπος απεργίαςΤιμή
MARKS USA 5SS55D/32D Antiligature Mortise Lockset Knob Rose Commercial Satin | AC6AZF 5SS55 / 32J440 5SS55D/32DΠροθάλαμος γραφείουΕμπορικά Κυρτό χείλος€1,135.38
MARKS USA 5SS55DW/32D Antiligature Lockset Lockset Knob Rose Satin | AC6AZG 5SS55 / 32J441 5SS55DW/32DΠροθάλαμοςΕμπορικά Κυρτό χείλος€1,135.38
MARKS USA 5SS55E/32D Γραφείο πόμολο κλειδαριών με λαβή κατά της απολίνωσης | AC6AZH 5SS55 / 32J442 5SS55E/32DOfficeΕμπορικά Κυρτό χείλος€1,135.38
MARKS USA 5SS55J/32D Antiligature Lockset Lockset Knob 1 τάξη Schools Satin | AC6AZK 5SS55 / 32J444 5SS55J/32DΑίθουσα διδασκαλίαςΣχολείαASA, καμπύλο χείλος€1,135.38
MARKS USA 5SS55GL/32D Αντισυνδετικό Κλειδαριές Κλειδαριές πόμολο Θεσμικά σημάδια C Satin | AC6AZN 5SS55 / 32J447 5SS55GL/32DΠροστασία προσωπικών δεδομένωνΘεσμικήASA, καμπύλο χείλος€1,135.38
MARKS USA 5SS55EL/32D Antiligature Lockset πόμολο κλειδαριάς Grade 1 Αποθήκη Εμπορική | AC6AZP 5SS55 / 32J448 5SS55EL/32DΑποθήκηΕμπορικά Κυρτό χείλος€1,434.59
MARKS USA 5SS55EU/32D Αντιλιγουρικό πόμολο κλειδαριάς με κλειδαριές Grade 1 Satin αποθήκης | AC6AZQ 5SS55 / 32J449 5SS55EU/32DΑποθήκηΕμπορικά Κυρτό χείλος€1,434.59

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MARKS USA 5SS55EW/32D Antiligature Mortise Lockset πόμολο ροζ αποθήκη σατέν
€1,135.38 /μονάδα