Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

MARKS USA 195RS/26D-F15 IC Core Classroom Grade 1 95 Series | AH6FZU 195RS/26D-F15 / 35ZE75

MARKS USA 195RS/26D-F15 IC Core Classroom Grade 1 95 Series

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH6FZU Μοντέλο: 195RS/26D-F15Cross Ref: 195RS/26D-F15 / 35ZE75

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€441.76 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜοχλός
Συμβατό με ADAΟχι
Backset2.75 "
Τύπος πυρήναΔεν περιλαμβάνονται
φινίρισμαΦωτεινό Chrome
Βαθμολογία πυρκαγιάς3 hr.
Βαθμός1
Χειρισμός υλικούψευδάργυρος
Τύπος λαβήςΜοχλός
Τύπος κλειδιούΧωρίς κλειδί
Τύπος κλειδιούΝ/Α
Τύπος τοποθεσίαςΕμπορικά
Λειτουργία LocksetΑίθουσα διδασκαλίας
Δύναμη απόδοσης LocksetΒαρέως
Αριθμός πλήκτρων0
Αριθμός καρφιτσών0
Απαιτούμενο πάχος πόρτας1.75 "
Απεργία Dim.4.875 "
Τύπος απεργίαςASA απεργία
Στυλ95 υπό γωνία

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.25
Ύψος πλοίου (cm)10.16
Μήκος πλοίου (cm)21.59
Πλάτος πλοίου (cm)17.78
Χώρα ΠροέλευσηςDO

Λεπτομέρειες:

    • Ηλεκτρικά / Μηχανικά: Μηχανικά
    • Ανθεκτικό στη σύνδεση: Όχι
    • Mortise / Κυλινδρικό: Κυλινδρικό

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοφινίρισμαΤύπος κλειδιούΤύπος κλειδιούΑριθμός πλήκτρωνΑριθμός καρφιτσώνΤιμή
MARKS USA 195RDB/10B-F12 IC Core Classroom Intruder 4-7/8 Inch Diameter | AH6FWE 195RDB/10B-F12 / 35ZD92 195RDB / 10B-F12Σκούρο χάλκινοΧωρίς κλειδίΝ/Α--€523.08
MARKS USA 195RDB/10B-F13 IC Core Classroom Intruder Βαθμός 1 | AH6FWF 195RDB/10B-F13 / 35ZD93 195RDB / 10B-F13Σκούρο χάλκινοΧωρίς κλειδίΝ/Α--€523.08
MARKS USA 195DB/10B-F7 Μοχλός πόρτας Lockset Classroom Intruder | AH6FWG 195DB/10B-F7 / 35ZD94 195DB / 10B-F7Σκούρο χάλκινοΧωρίς κλειδίΝ/Α--€495.68
MARKS USA 195DB/10B-F8 Κλειδαριά μοχλού πόρτας Βαθμού 1 Διάμετρος 4-7/8 ίντσες | AH6FWH 195DB/10B-F8 / 35ZD95 195DB / 10B-F8Σκούρο χάλκινοΧωρίς κλειδίΝ/Α--€495.68
MARKS USA 195DB/10B-F9 Κλειδαριά μοχλού πόρτας 95 Εισβολέας τάξης | AH6FWJ 195DB/10B-F9 / 35ZD96 195DB / 10B-F9Σκούρο χάλκινοΧωρίς κλειδίΝ/Α--€547.89
MARKS USA 195RDB/10B-F14 IC Core Grade 1 4-7/8 Inch Diameter | AH6FWK 195RDB/10B-F14 / 35ZD97 195RDB / 10B-F14Σκούρο χάλκινοΧωρίς κλειδίΝ/Α--€495.68
MARKS USA 195RDB/10B-F15 IC Core Zinc Classroom Intruder | AH6FWL 195RDB/10B-F15 / 35ZD98 195RDB / 10B-F15Σκούρο χάλκινοΧωρίς κλειδίΝ/Α--€495.68

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MARKS USA 195RS/26D-F15 IC Core Classroom Grade 1 95 Series
€441.76 /μονάδα