ΠΡΟΪΟΝΤΑ MARKEL G3326TD-RP Εμπορικός θερμοσίφωνας 4000W | AG2NHZ 31TR56

MARKEL PRODUCTS G3326TD-RP Επαγγελματικός Θερμοσίφωνας τοίχου 4000W

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG2NHZ Μοντέλο: G3326TD-RPCross Ref: 31TR56

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,104.14 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕμπορική / Αρχιτεκτονική ηλεκτρική θερμάστρα τοίχου
Θερμοκρασία αέρα. Αύξηση75 βαθμοί F
Ενισχυτές AC14.4
BtuH13,658
ΧρώμαΚαφέ / Αλουμίνιο
φινίρισμαΣκονισμένο με σκόνη
Βάθος γρίλιου1"
Γκριλ Ύψος20-27 / 32 "
Υλικό μάσκαςΧάλυβας, 18 ga. Ψησταριά με επίστρωση πούδρας, με σκελετό από εξωθημένο αλουμίνιο
Πλάτος γρίλιου15-29 / 32 "
Τύπος θερμαντήραΑρχιτεκτονικές φωτογραφίσεις
Βάθος στέγασης3.75 "
Ύψος στέγασης19 5 / 16 "
Πλάτος στέγασης13.875 "
Hz60
Τοποθέτηση ΤύποςΕσοχή ή επιφάνεια
Φάση1
Τάση277
Βάθος ανοίγματος τοίχου4"
Ύψος ανοίγματος τοίχου19-7 / 16 "
Πλάτος ανοίγματος τοίχου14-3 / 16 "
Watts4000

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 10.89
Ύψος πλοίου (cm)15.24
Μήκος πλοίου (cm)55.88
Πλάτος πλοίου (cm)45.72
Κωδικός ΕΣ8419899540

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕνισχυτές ACBtuHΒάθος στέγασηςΎψος στέγασηςΠλάτος στέγασηςΤάσηWattsΤιμή
ΠΡΟΪΟΝΤΑ MARKEL F30522T2DWB Εμπορικός θερμοσίφωνας 2250 / 500W | AG2NER 31TR44 F30522T2DWB10.876803.375 "12.125 "9"2082250/500€593.96
ΠΡΟΪΟΝΤΑ MARKEL H30522T2DWB Εμπορικός θερμοσίφωνας 2250 / 500W | AG2NET 31TR45 H30522T2DWB9.476803.375 "12.125 "9"2402250/500€607.64
ΠΡΟΪΟΝΤΑ MARKEL E3055T2DWB Εμπορικός θερμοσίφωνας 1500 / 750W | AG2NHP 31TR43 E3055T2DWB12.551203.375 "12.125 "9"1201500/750€532.31
ΠΡΟΪΟΝΤΑ MARKEL E3323TD-RP Εμπορικός θερμοσίφωνας 1500 / 750W | AG2NHU 31TR51 E3323TD-RP12.551203.75 "19 5 / 16 "13.875 "1201500/750€1,125.67
ΠΡΟΪΟΝΤΑ MARKEL HF3323TD-RP Εμπορικός θερμαντήρας τοίχου 1500 / 1125W | AG2NHV 31TR52 HF3323TD-RP6.3/5.451203.75 "19 5 / 16 "13.875 "240/2081500/1125€1,219.08
ΠΡΟΪΟΝΤΑ MARKEL HF3325TD-RP Εμπορικός θερμαντήρας τοίχου 3000 / 2250W | AG2NHW 31TR53 HF3325TD-RP12.5/10.810,2403.75 "19 5 / 16 "13.875 "240/2083000/2250€1,153.53
ΠΡΟΪΟΝΤΑ MARKEL HF3326TD-RP Εμπορικός θερμοσίφωνας 4000 / 3000W | AG2NHX 31TR54 HF3326TD-RP16.7/14.413,6583.75 "19 5 / 16 "13.875 "240/2084000/3000€1,162.61

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MARKEL PRODUCTS G3326TD-RP Επαγγελματικός Θερμοσίφωνας τοίχου 4000W
€1,104.14 /μονάδα