ΠΡΟΪΟΝΤΑ MARKEL E3313TRPW Εμπορικός θερμοσίφωνας 1500 / 750w | AG2NEV 31TR47

MARKEL PRODUCTS E3313TRPW Επαγγελματικός Θερμοσίφωνας τοίχου 1500/750w

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG2NEV Μοντέλο: E3313TRPWCross Ref: 31TR47

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€812.25 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΗλεκτρικός θερμαντήρας τοίχου
Θερμοκρασία αέρα. Αύξηση50 βαθμοί F
Ενισχυτές AC12.5/8.3
BtuH5120
ΧρώμαΆσπρο
φινίρισμαΣκονισμένο με σκόνη
Βάθος γρίλιου1"
Γκριλ Ύψος20-9 / 64 "
Υλικό μάσκαςΧάλυβας, 18 ga. Επικάλυψη σε σκόνη
Πλάτος γρίλιου15-3 / 8 "
Τύπος θερμαντήραΕμπορική / Βιομηχανική
Βάθος στέγασης3.75 "
Ύψος στέγασης19.75 "
Πλάτος στέγασης13.875 "
Hz60
Τοποθέτηση ΤύποςΕσοχή ή επιφάνεια
Φάση1
Τάση120
Βάθος ανοίγματος τοίχου4"
Ύψος ανοίγματος τοίχου19-15 / 16 "
Πλάτος ανοίγματος τοίχου14-3 / 16 "
Watts1500/750

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 10.89
Ύψος πλοίου (cm)15.24
Μήκος πλοίου (cm)55.88
Πλάτος πλοίου (cm)45.72
Κωδικός ΕΣ8419899540

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MARKEL PRODUCTS E3313TRPW Επαγγελματικός Θερμοσίφωνας τοίχου 1500/750w
€812.25 /μονάδα