MARKAR HG329-001-630 Μεντεσέ με μανίκι AF8FAF 25ΗΕ28

MARKAR HG329-001-630 Πλήρες μανίκι μεντεσέ

Στοιχείο: AF8FAF Μοντέλο: HG329-001-630Cross Ref: 25HE28
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€1,092.66 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜεντεσές
Τύπος ρουλεμάνΜανίκι
ΧρώμαΘαμπό ανοξείδωτο
Πάχος στην πόρτα1.75 "
φινίρισμαΑνοξείδωτο ατσάλι
Ύψος83.125 "
Συμβουλή νοσοκομείουΟχι
Χωρητικότητα φορτίου600 λίβρες
ΥλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
ΒάσηFull Mortise
Pin Dia.3 / 16 "
Υλικό καρφιτσώνΑνοξείδωτο ατσάλι
Εύρος κίνησηςΠτυχία 180
Πλάτος4.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 5.4
Ύψος πλοίου (cm)6.35
Μήκος πλοίου (cm)231.14
Πλάτος πλοίου (cm)10.16
Κωδικός ΕΣ8302104030

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤιμή
MARKAR HG311 MB LL SS BEARINGS 83-1/8" Μεντεσές Full Mortise Sleeve | AF8FAE 25HE27 HG311 MB LL SS ρουλεμάν 83-1/8"€942.03
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MARKAR HG329-001-630 Πλήρες μανίκι μεντεσέ
€1,092.66 /μονάδα