DAYTON 38AX30 Downblast Vent Direct Drive 13-3 / 4 ίντσες | AH7RQZ

DAYTON 38AX30 Downblast Vent Direct Drive 13-3/4 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH7RQZ Μοντέλο: 38AX30

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,924.06 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕξαεριστήρας Downblast
Συναρμολογημένα / Μη συναρμολογημέναΣυναρμολογημένο
Ύψος βάσης1.75 "
CFM @ 0.000 ίντσες. SP1221/1618/2448
CFM @ 0.125 ίντσες. SP1106/1535/2393
CFM @ 0.250 ίντσες. SP962/1444/2338
CFM @ 0.375 ίντσες. SP727/1340/2281
CFM @ 0.500 ίντσες. SP- / 1211/2220
CFM @ 0.625 ίντσες. SP- / 1031/2159
CFM @ 0.750 ίντσες. SP- / - / 2089
CFM @ 1.000 ίντσες. SP- / - / 1935
CFM @ 1.250 ίντσες. SP- / - / 1746
CFM @ 1.500 ίντσες. SP- / - / 1471
Διάσταση A19 "
Διάσταση Β28.375 "
Διάσταση C23.75 "
Διάσταση D4"
Ο τύπος της μονάδαςDirect Drive
Αξιολόγηση καθηκόντωνΑρχικό
Στέγαση ΥλικόΠεριστρεφόμενο αλουμίνιο
Hz60
Μέγιστη. BHP0.07/0.17/0.60
Μέγιστη. Θερμοκρασία εισαγωγής.Πτυχία 130
Κινητήρας HP3/4
Τύπος κινητήραΚινητήρας EC
Τοποθεσία τοποθέτησηςΣτέγη
Αριθμός ΤαχυτήτωνΜεταβλητός
Συνολικά Dia.28.375 "
συνολικό ύψος23.75 "
Φάση1
RPM860/1140/1725
Shaft Dia. Άκρο τροχού5 / 8 "
Μέγεθος19 "x 19"
Sones @ 0.125 ιντσών. SP @ 5 Ft- / 4.4/9.5
Sones @ 0.250 ιντσών. SP @ 5 Ft6.3/9.6/16.7
Sones @ 0.500 ιντσών. SP @ 5 Ft- / - / 9.1
Έλεγχος ταχύτητας43Y140
Ελεγχόμενη ταχύτηταΝαι
Τάση208/230
Διάμετρος τροχού13.75 "
Υλικό τροχούΑλουμίνιο
Τύπος τροχούΦυγοκεντρική κλίση προς τα πίσω

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 21.6
Ύψος πλοίου (cm)63.5
Μήκος πλοίου (cm)76.2
Πλάτος πλοίου (cm)76.2
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Πακέτο οδήγησης με κινητήρα συμπεριλαμβάνεται: Ναι

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοCFM @ 0.625 ίντσες. SPΜήκος βάσηςΠλάτος βάσηςCFM @ 0.750 ίντσες. SPCFM @ 0.875 ίντσες. SPCFM @ 1.000 ίντσες. SPCFM @ 1.250 ίντσες. SPCFM @ 1.500 ίντσες. SPΤιμή
DAYTON 16D527 Downblast Vent Direct Drive 8-1 / 4 In | AA7MHX 16D527-17 "17 "-----€581.41
DAYTON 16D529 Downblast Vent Direct Drive 8-1 / 4 In | AA7MHZ 16D529-17 "17 "-----€611.34
DAYTON 16D531 Downblast Vent Direct Drive 8-1 / 4 In | AA7MJB 16D531-17 "17 "-----€889.01
DAYTON 16D533 Downblast Vent Direct Drive 8-1 / 4 In | AA7MJD 16D533- / - / 33817 "17 "-----€827.57
DAYTON 16D534 Downblast Vent Direct Drive 10-1 / 2 In | AA7MJE 16D534- / - / 47417 "17 "-----€860.19
DAYTON 16D535 Downblast Vent Direct Drive 11 In | AA7MJF 16D535119319 "19 "11261052955--€995.27
DAYTON 16D536 Downblast Vent Direct Drive 13-1/4 In | AA7MJG 16D536181019 "19 "17431673160014261180€1,229.89

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 38AX30 Downblast Vent Direct Drive 13-3/4 ίντσες
€1,924.06 /μονάδα