MARKAR HG305-001-630-HT-MP-RH Συνεχής μεντεσέ με Edge Guard Μήκος 84 ιντσών | AG3PPD 33RU02

MARKAR HG305-001-630-HT-MP-RH Συνεχής άρθρωση με προστατευτικό άκρων μήκους 84 ιντσών

Στοιχείο: AG3PPD Μοντέλο: HG305-001-630-HT-MP-RHCross Ref: 33RU02
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€1,730.47 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣυνεχής μεντεσέ με Edge Guard
ΧρώμαΣατέν
υλικούΠεριλαμβάνεται
Απόσταση οπών6"
ΤρύπεςΜε
Τρύπες ανά φύλλο21
Συμβουλή νοσοκομείουΝαι
Μήκος αρθρώσεων2"
Πάχος φύλλων0.083 "
Μήκος84 "
ΥλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
ΒάσηFull Mortise
Pin Dia.3 / 16 "
Υλικό καρφιτσώνΑνοξείδωτο ατσάλι
Τύπος καρφίτσαςΣυμβουλή νοσοκομείου
Εύρος κίνησηςΠτυχία 180
Πλάτος2.25 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 6.75
Ύψος πλοίου (cm)7.62
Μήκος πλοίου (cm)213.36
Πλάτος πλοίου (cm)5.08
Κωδικός ΕΣ8302106090

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤρύπες ανά φύλλοΜήκοςΤιμή
MARKAR HG305-002-630-HT-MP-RH Συνεχής μεντεσέ με προστατευτικό άκρου 96 ιντσών Μήκος | AG3PPF 33RU04 HG305-002-630-HT-MP-RH2496 "€1,922.20
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MARKAR HG305-001-630-HT-MP-RH Συνεχής άρθρωση με προστατευτικό άκρων μήκους 84 ιντσών
€1,730.47 /μονάδα