Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

MARCOM K0000679SM Εκπαίδευση ασφάλειας στο χώρο εργασίας Dvd | AD4FVC 41J022

MARCOM K0000679SM Εκπαίδευση για την ασφάλεια στο χώρο εργασίας DVD

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD4FVC Μοντέλο: K0000679SMCross Ref: 41J022

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€357.89 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚιτ εκπαίδευσης DVD
Βάθος14 "
ΜορφήDVD
Ύψος4"
ΓλώσσαΙσπανικά
ΥλικόDVD
Καλύπτονται κανονισμοίOSHA 29 CFR 1910.138
Το αντικείμενο του θέματοςΑσφάλεια στο χώρο εργασίας
Απαιτήσεις συστήματοςΣυσκευή DVD
Χρόνος13 λεπτά.
ΧαρακτηριστικάΕκπαιδευτικός
Πλάτος19 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.18
Ύψος πλοίου (cm)10.16
Μήκος πλοίου (cm)53.34
Πλάτος πλοίου (cm)38.1
Κωδικός ΕΣ8523295020
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Παρέχει: Πληροφορίες εκπαίδευσης

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάθοςΎψοςΕίδοςΚαλύπτονται κανονισμοίΧρόνοςΠλάτοςΤιμή
MARCOM K0000439SM Εκπαίδευση ασφάλειας στο χώρο εργασίας Dvd | AD4FUG 41J002 K0000439SM14 "4"Κιτ εκπαίδευσης DVD-21 λεπτά.19 "€357.89
MARCOM K0000199SM Εκπαίδευση ασφάλειας στο χώρο εργασίας Dvd | AD4FUU 41J013 K0000199SM14 "4"Κιτ εκπαίδευσης DVDOSHA 29 CFR 1910.90021 λεπτά.19 "€499.72
MARCOM K0000709SM Εκπαίδευση ασφάλειας στο χώρο εργασίας Dvd | AD4FVA 41J020 K0000709SM14 "4"Κιτ εκπαίδευσης DVDOSHA 29 CFR 1910.15116 λεπτά.19 "€349.79
MARCOM K0000939SM Εκπαίδευση ασφάλειας στο χώρο εργασίας Dvd | AD4FVF 41J025 K0000939SM14 "4"Κιτ εκπαίδευσης DVD-13 λεπτά.19 "€357.89
MARCOM K0000209SM Εκπαίδευση ασφάλειας στο χώρο εργασίας Dvd | AD4FVK 41J029 K0000209SM14 "4"Κιτ εκπαίδευσης DVD-19 λεπτά.19 "€499.72
MARCOM K0001239SM Εκπαίδευση ασφάλειας στο χώρο εργασίας Dvd | AD4FVL 41J030 K0001239SM14 "4"Κιτ εκπαίδευσης DVD-21 λεπτά.19 "€357.89
MARCOM K000SAU9SM Εκπαίδευση για την ασφάλεια στο χώρο εργασίας Dvd | AD4FVM 41J031 K000SAU9SM14 "4"Κιτ εκπαίδευσης DVD-17 λεπτά.19 "€499.72

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MARCOM K0000679SM Εκπαίδευση για την ασφάλεια στο χώρο εργασίας DVD
€357.89 /μονάδα