Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

MARCOM B000CST0EM Εκπαίδευση DVD Crane Safety Αγγλικά PK15 | AH2GNW 28AC08

MARCOM B000CST0EM Εκπαίδευση DVD Crane Safety English PK15

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH2GNW Μοντέλο: B000CST0EMΣταυρός: 28AC08

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€46.47 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒιβλίο / φυλλάδιο
Τίτλος βιβλίουΑσφάλεια γερανών
Βάθος3 / 4 "
Ύψος8"
ΓλώσσαΑγγλικά
Αριθμός σελίδων16
Το αντικείμενο του θέματοςΑσφάλεια γερανών
Πλάτος5"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.4536
Ύψος πλοίου (cm)5.08
Μήκος πλοίου (cm)30.48
Πλάτος πλοίου (cm)30.48
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Διάρκεια βίντεο: Χωρίς βίντεο
    • Παρέχει: Πληροφορίες εκπαίδευσης

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάθοςΎψοςΓλώσσαΑριθμός σελίδωνΤο αντικείμενο του θέματοςΠλάτοςPkg. Ποσ.Τιμή
MARCOM B0001650SX Communication Book Hazard Comm PK15 | AG9JWK 20RR28 B0001650SX12 "2"Ισπανικά16Παγκόσμιο εναρμονισμένο σύστημα12 "1€35.37
MARCOM B0001710EX Aerial Lifts Aerial Lifts Αγγλικά PK15 | AG9JWN 20RR31 Β0001710ΕΧ12 "2"Αγγλικά16Εναέρια ανελκυστήρες12 "1€34.16
MARCOM B0001710SX Aerial Lifts Aerial Lifts Ισπανικά PK15 | AG9JWT 20RR35 B0001710SX12 "2"Ισπανικά16Εναέρια ανελκυστήρες12 "1€34.16
MARCOM B0001720EX Ανυψωτικά ψαλιδιού Ανυψωτικά ψαλιδιού Αγγλικά PK15 | AG9JWX 20RR39 Β0001720ΕΧ12 "2"Αγγλικά16Ψαλίδια Ανελκυστήρες12 "1€34.16
MARCOM B0001720SX Scissor Lifts Scissor Lifts Ισπανικά PK15 | AG9JXB 20RR43 B0001720SX12 "2"Ισπανικά16Ψαλίδια Ανελκυστήρες12 "1€35.37
MARCOM B000BAC0EM Εκπαιδευτικό DVD Πίσω ασφάλεια Αγγλικά PK15 | AH2GNR 28AC04 B000BAC0EM3 / 4 "8"Αγγλικά16Πίσω ασφάλεια / εργονομία5"1€44.83
MARCOM B000CGC0EM Εκπαίδευση Κύλινδρος Συμπιεσμένου Αερίου DVD PK15 | AH2GNT 28AC05 B000CGC0EM3 / 4 "8"Αγγλικά16Χημική ασφάλεια5"1€29.39

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MARCOM B000CST0EM Εκπαίδευση DVD Crane Safety English PK15
€46.47 /μονάδα