MARATHON MOTORS 5KH39EN2552BX Διαχωρισμός κινητήρα φάσης 1/3 Hp 3450 115v 56c Odp | AC2GJL 2K409

MARATHON MOTORS 5KH39EN2552BX Διαχωρισμός κινητήρα φάσης 1/3 Hp 3450 115v 56c Odp

Στοιχείο: AC2GJL Μοντέλο: 5KH39EN2552BXΣταυρός: 2K409
€285.61 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας με αντλία Jet
Σώμα Dia.5.61 "
DutyΣυνεχής
ΠερίφραξηΑνοίξτε το Dripproof
κορνίζα56C
Πλήρες φορτίο6.2
HP1/3
Hz60
Μονωτική κατηγορίαB
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.50 βαθμοί Γ
Εφαρμογή κινητήραΓόβες & Πέδιλα
Σχεδιασμός κινητήραΣπλιτ-Φάση
Σχεδιασμός περιβλήματος κινητήραΑνοίξτε το Dripproof
Θέση τοποθέτησης κινητήραΟριζόντιος
Τύπος στήριξης κινητήραΠρόσωπο
Σχεδιασμός άξονα κινητήραΚλειδωμένο
Περιστροφή άξονα κινητήραCCWSE
Υπο-εφαρμογή κινητήραΑντλίες Jet
Θερμική προστασία κινητήραAUTO
Τύπος κινητήραΣπλιτ-Φάση
ΒάσηΠρόσωπο
Θέση τοποθέτησηςΟριζόντιος
RPM πινακίδας3450
Συνολικό μήκος11 "
Φάση1
ΠεριστροφήCCWSE
Εύρος RPM3001-3600
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.75
Shaft Dia.5 / 8 "
Μήκος άξονα1.875 "
Υλικό άξοναΑνοξείδωτο ατσάλι
Τύπος άξοναΚλειδωμένο
Θερμική προστασίαAUTO
Τάση115

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 8.1
Ύψος πλοίου (cm)20.57
Μήκος πλοίου (cm)35.56
Πλάτος πλοίου (cm)19.56
Κωδικός ΕΣ8501404040
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος κινητήραΣώμα Dia.κορνίζαΣυνολικό μήκοςΠεριστροφήΣυντελεστής εξυπηρέτησηςΜήκος άξοναΤύπος άξοναΤιμή
MARATHON MOTORS 5KC37FN65X-G Motor Capacitor Start 1/3 Hp 3450 115 / 230v 56j | AC2GGZ 2K366 5KC37FN65X-GΠυκνωτής-Έναρξη5.66 "56J11.25 "CCWSE1.752.375 "Σπείρωμα 7 / 16-20 UNF-2A€427.17
RFQ
MARATHON MOTORS 5KC39NN50X-G Πυκνωτής κινητήρα Έναρξη 3/4 Hp 3450 115 / 230v 56c Odp | AD8FVT 4K110 5KC39NN50X-GΠυκνωτής-Έναρξη5.66 "56C11.875 "CW / CCW1.51.875 "Κλειδωμένο€450.90
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MARATHON MOTORS 5KH39EN2552BX Διαχωρισμός κινητήρα φάσης 1/3 Hp 3450 115v 56c Odp
€285.61 /μονάδα