MARATHON MOTORS 5KH32FNA499S Motor Duty Motor 1/4 Hp 1725 Rpm 115v 48z | AD4QWG 42X612 / X1903

MARATHON MOTORS 5KH32FNA499S Farm Duty Motor 1/4 Hp 1725 Rpm 115v 48z

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD4QWG Μοντέλο: 5KH32FNA499SCross Ref: 42X612 / X1903

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€384.97 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας ανεμιστήρα πουλερικών
ΡουλεμάνΜπάλα
DutyΣυνεχής
Ομάδα αποτελεσματικότηταςΑρχικό
ΠερίφραξηΕντελώς κλειστό Air-Over
φινίρισμαΓκρί
κορνίζα48Z
Υλικό πλαισίωνΈλασης χάλυβα
Πλήρες φορτίο5.1
HP1/4
Hz60
Μονωτική κατηγορίαB
Μήκος λιγότερο άξονας7.437 "
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος40 βαθμοί Γ
Εφαρμογή κινητήραΦάρμας
Σχεδιασμός κινητήραΣπλιτ-Φάση
Σχεδιασμός περιβλήματος κινητήραΕντελώς κλειστό Air-Over
Θέση τοποθέτησης κινητήραΟριζόντιος
Τύπος στήριξης κινητήραΒάση βάσης
Σχεδιασμός άξονα κινητήραΔιαμέρισμα
Περιστροφή άξονα κινητήραCW / CCW
Υπο-εφαρμογή κινητήραΑνεμιστήρες πουλερικών
Θερμική προστασία κινητήραAUTO
Τύπος κινητήραΣπλιτ-Φάση
ΒάσηΒάση / Stud
Θέση τοποθέτησηςΟριζόντιος
RPM πινακίδας1725
Ονομαστική απόδοση52.8%
Συνολικό μήκος9 11 / 16 "
Φάση1
ΠεριστροφήCW / CCW
Εύρος RPM1701-1800
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.0
Shaft Dia.1 / 2 "
Μήκος άξονα2.25 "
Τύπος άξοναΔιαμέρισμα
Θερμική προστασίαAUTO
Τάση115

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 6.3
Ύψος πλοίου (cm)19.05
Μήκος πλοίου (cm)32.08
Πλάτος πλοίου (cm)17.63
Κωδικός ΕΣ8501513040
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣχεδιασμός κινητήραΑπαιτείται πυκνωτήςΠερίφραξηΣχεδιασμός περιβλήματος κινητήραΣχεδιασμός άξονα κινητήραΘερμική προστασία κινητήραΤύπος κινητήραΒάσηΤιμή
MARATHON MOTORS 5KHC39QN9575T Farm Duty Motor Split Phase Tenv 1 / 4hp 1725rpm | AC2GGW 2K349 / H649 5KHC39QN9575TΣπλιτ-Φάση-Εντελώς κλειστό μη αεριζόμενοΕντελώς κλειστό μη αεριζόμενοΔιαμέρισμαAUTOΣπλιτ-ΦάσηΆκαμπτη βάση€351.71
MARATHON MOTORS 5KCP35KNB057S Farm Duty Motor Psc Tenv 1/4 Hp 1625 Rpm | AC6EZC 33L616 / P250 5KCP35KNB057SΜόνιμος χωρισμένος πυκνωτήςΝαιΕντελώς κλειστό μη αεριζόμενοΕντελώς κλειστό μη αεριζόμενοΔιαμέρισμαAUTOΕΠΑΚούνια€346.93
MARATHON MOTORS 5KH49MN6057S Farm Duty Motor Split Phase Tenv 1 / 4hp 1140rpm | AC6EZD 33L617 / H137 5KH49MN6057SΣπλιτ-ΦάσηΟχιΕντελώς κλειστό μη αεριζόμενοΕντελώς κλειστό μη αεριζόμενοΚλειδωμένοAUTOΣπλιτ-ΦάσηΚούνια€699.72
MARATHON MOTORS 5KH33JNA500S Farm Duty Motor Split Phase Tenv 1 / 3hp 1725rpm | AC6EZE 33L618 / X1904 5KH33JNA500SΣπλιτ-ΦάσηΟχιΕντελώς κλειστό μη αεριζόμενοΕντελώς κλειστό μη αεριζόμενοΔιαμέρισμαAUTOΣπλιτ-ΦάσηΚούνια€425.30
MARATHON MOTORS 5KH42JN0328S Farm Duty Motor Split Phase Tenv 1 / 2hp 1725rpm | AC6EZG 33L620 / H247 5KH42JN0328SΣπλιτ-ΦάσηΟχιΕντελώς κλειστό μη αεριζόμενοΕντελώς κλειστό μη αεριζόμενοΚλειδωμένοAUTOΣπλιτ-ΦάσηΚούνια€619.91
MARATHON MOTORS 5KCP36NNB059S Farm Duty Motor Psc Tenv 1/2 Hp 1075 Rpm | AC6EZH 33L621 / P251 5KCP36NNB059SΜόνιμος χωρισμένος πυκνωτήςΟχιΕντελώς κλειστό μη αεριζόμενοΕντελώς κλειστό μη αεριζόμενοΔιαμέρισμαAUTOΕΠΑΚούνια€394.33
MARATHON MOTORS 5KCR49SN0493S Εκκίνηση πυκνωτή κινητήρα Farm Duty Tenv 1hp 1725 Rpm | AC6EZL 33L624 / C1315 5KCR49SN0493SΠυκνωτής-Έναρξη / ΕκτέλεσηΝαιΕντελώς κλειστό μη αεριζόμενοΕντελώς κλειστό μη αεριζόμενοΚλειδωμένοAUTOCapacitor-Start / Capacitor-RunΚούνια€804.89

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MARATHON MOTORS 5KH32FNA499S Farm Duty Motor 1/4 Hp 1725 Rpm 115v 48z
€384.97 /μονάδα