MARATHON MOTORS 5KC49QN0716 C1807 Κινητήρας προστασίας από εκρήξεις | AJ2MEM C1807

MARATHON MOTORS 5KC49QN0716 C1807 Κινητήρας προστασίας από εκρήξεις

Είδος: AJ2MEM Μοντέλο: 5KC49QN0716Σταυρός: C1807

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας προστασίας από εκρήξεις
Περιβάλλον (C)40
ΣυνέλευσηΜΟΝΟ F1
DutyΣυνεχής
Αποδοτικότητα70%
ΠερίφραξηEPFC
κορνίζα56
Πλήρες φορτίο7.8/3.9
Κατηγορία επικίνδυνων τοποθεσιώνEXP ΑΠΟΔΕΙΞΗ CL I GR C&D CL II GR F&G T3B
HP1/2
Hz50
Μονωτική κατηγορίαB
kW0.37
ΒάσηΆκαμπτος
Σχεδιασμός NEMAΟΧΙ ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
προσανατολισμόςΟριζόντιος
Φάση1
ΠεριστροφήΕΠΙΛΟΓΗ CCW
RPM1500
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.0
Θερμική προστασίαΑυτόματο προστατευτικό
Τάση110/220

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 14.94
Ύψος πλοίου (cm)20.62
Μήκος πλοίου (cm)41.61
Πλάτος πλοίου (cm)26.67

Λεπτομέρειες:

    • Τύπος εκκίνησης: CAP START IND RUN
    • Κωδικός KVA: M
    • Ρουλεμάν άκρου κίνησης: BALL
    • Κωδικός IP: 54
    • Απέναντι ρουλεμάν: BALL
    • Μέγεθος ρουλεμάν κίνησης: 6203
    • Μέγεθος ρουλεμάν απέναντι από το άκρο: 6203

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕίδοςΠερίφραξηκορνίζαkWΒάσηΠεριστροφήRPMΘερμική προστασίαΤιμή
MARATHON MOTORS 5KC36PNB169 Επικίνδυνη τοποθεσία Καπάκι κινητήρα Straight Tenv 1/4 Hp | AC9UFM 3K793 / C646 5KC36PNB169Κινητήρας επικίνδυνης τοποθεσίαςΕντελώς κλειστό μη αεριζόμενο48-ΒάσηCW / CCW-AUTO€957.92
MARATHON MOTORS 5KH35LNB164 HG456 Κινητήρας προστασίας από εκρήξεις | AJ2LVK HG456 5KH35LNB164Κινητήρας προστασίας από εκρήξειςEPNV480.13ΆκαμπτοςΕΠΙΛΟΓΗ CCW1800Αυτόματο προστατευτικό€817.80
MARATHON MOTORS 5KC49LN6386 H891 Κινητήρας προστασίας από εκρήξεις | AJ2MBU H891 5KC49LN6386Κινητήρας προστασίας από εκρήξειςEPNV560.13ΆκαμπτοςΕΠΙΛΟΓΗ CCW1200Αυτόματο προστατευτικό€1,045.01
MARATHON MOTORS 5KH36PNB171 HG458 Κινητήρας προστασίας από εκρήξεις | AJ2NAG HG458 5KH36PNB171Κινητήρας προστασίας από εκρήξειςEPNV480.19ΆκαμπτοςΕΠΙΛΟΓΗ CCW1800Αυτόματο προστατευτικό€845.30

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MARATHON MOTORS 5KC49QN0716 C1807 Κινητήρας προστασίας από εκρήξεις