MARATHON MOTORS 326TTFS9210 Cooling Tower Μοτέρ 3φασικό Tefc 40 And 10 Hp | AF6MGL 19YR34 / Y388

MARATHON MOTORS 326TTFS9210 Cooling Tower Motor 3-phase Tefc 40 και 10 Hp

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF6MGL Μοντέλο: 326TTFS9210Cross Ref: 19YR34 / Y388

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€12,409.36 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας πύργου ψύξης
Θερμοκρασία περιβάλλοντος. Εύρος40 βαθμοί Γ
ΡουλεμάνΜπάλα
DutyΣυνεχής
Ομάδα αποτελεσματικότηταςΑνώτερο
φινίρισμαΜπλε εποξική
κορνίζα326T
Υλικό πλαισίωνΜαντεμένια
Πλήρες φορτίο46/14.6
HP40, 10
Hz60
Μονωτική κατηγορίαF
Μήκος λιγότερο άξονας24.875 "
Εφαρμογή κινητήραΠύργοι ψύξης
Σχεδιασμός κινητήραΦάση 3
Σχεδιασμός περιβλήματος κινητήραΕντελώς κλειστό με ανεμιστήρα
Θέση τοποθέτησης κινητήραΟριζόντιος
Τύπος στήριξης κινητήραΆκαμπτη βάση
Περιστροφή άξονα κινητήραCW / CCW
Θερμική προστασία κινητήραΚανένας
RPM πινακίδας1782/888
Ονομαστική απόδοση91
Συνολικό μήκος30.375 "
Φάση3
Εύρος RPM1701-1800
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.15
Shaft Dia.2.125 "
Μήκος άξονα5.5 "
Θερμική προστασίαΚανένας
Τάση460
ΕΓΓΥΗΣΗ1 έτος

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 337.95
Ύψος πλοίου (cm)61.98
Μήκος πλοίου (cm)96.22
Πλάτος πλοίου (cm)80.98
Κωδικός ΕΣ8501528040

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοShaft Dia.κορνίζαΠλήρες φορτίοΜήκος άξοναHPΜήκος λιγότερο άξοναςRPM πινακίδαςΟνομαστική απόδοσηΤιμή
MARATHON MOTORS 284TTFNA7240 Motorυκτικός Πύργος Μοτέρ 3 φάσεων Tefc 20 Και 5 Hp | AF6MGH 19YR31 / Y385 284TTFNA72401.875 "284T24/8.54 13 / 16 "20, 521.375 "1775/88091.7€6,723.31
MARATHON MOTORS 286TTFNA7260 Cooling Tower Motor 3-phase Tefc 25 And 6-1 / 4 Hp | AF6MGJ 19YR32 / Y386 286TTFNA72601.875 "286T31/114 13 / 16 "25, 6-1 / 422.875 "1775/88091.7€7,853.55
MARATHON MOTORS 324TTFS7290 Cooling Tower Motor 3-phase Tefc 30 And 7-1 / 2 Hp | AF6MGK 19YR33 / Y387 324TTFS72902.125 "324T35/11.25.5 "30, 7-1 / 223.375 "1785/88891€10,497.40
MARATHON MOTORS 364TTFS9234 Motorυκτικός Πύργος Μοτέρ 3 φάσεων Tefc 50 Και 13 Hp | AF6MGM 19YR35 / Y389 364TTFS92342.375 "364T61/246.125 "50, 1325.375 "1775/89092.4€22,020.57
MARATHON MOTORS 215TTFS7290 Cooling Tower Motor 3-phase Tefc 7-1 / 2 And 1-29 / 32 Hp | AF6MZF 19YR28 / Y382 215TTFS72901.375 "215T9/3.13 9 / 16 "7-1/2, 1-29/3216.187 "1765/87589.5€5,027.45
MARATHON MOTORS 365TTFS9230 Cooling Tower Μοτέρ 3φασικό Tefc 60 And 15 Hp | AF6MZJ 19YR36 / Y390 365TTFS92302.375 "365T74.5/256.125 "60, 1526.375 "1780/88592.4€25,812.52

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MARATHON MOTORS 326TTFS9210 Cooling Tower Motor 3-phase Tefc 40 και 10 Hp
€12,409.36 /μονάδα