MARATHON MOTORS 284TTFNA16832 Ψύξη Κινητήρας 3-φάσεων Tefc 25 Hp 230 / 460v | AF6MZU 19YR45 / U873A

MARATHON MOTORS 284TTFNA16832 Ψύξη Motor Motor 3-phase Tefc 25 Hp 230 / 460v

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF6MZU Μοντέλο: 284TTFNA16832Cross Ref: 19YR45 / U873A

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€6,741.53 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας πύργου ψύξης
Θερμοκρασία περιβάλλοντος. Εύρος40 βαθμοί Γ
ΡουλεμάνΜπάλα
DutyΣυνεχής
Ομάδα αποτελεσματικότηταςΑνώτερο
φινίρισμαΜπλε εποξική
κορνίζα284T
Υλικό πλαισίωνΜαντεμένια
Πλήρες φορτίο62/31
HP25
Hz50/60
Μονωτική κατηγορίαF
Μήκος λιγότερο άξονας21.375 "
Εφαρμογή κινητήραΠύργοι ψύξης
Σχεδιασμός κινητήραΦάση 3
Σχεδιασμός περιβλήματος κινητήραΕντελώς κλειστό με ανεμιστήρα
Θέση τοποθέτησης κινητήραΟριζόντιος
Τύπος στήριξης κινητήραΆκαμπτη βάση
Περιστροφή άξονα κινητήραCW / CCW
Θερμική προστασία κινητήραΚανένας
RPM πινακίδας1772
Ονομαστική απόδοση93.6
Συνολικό μήκος26.187 "
Φάση3
Εύρος RPM1701-1800
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.15
Shaft Dia.1.875 "
Μήκος άξονα4 13 / 16 "
Θερμική προστασίαΚανένας
Τάση230/460
ΕΓΓΥΗΣΗ1 έτος

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 210.6
Ύψος πλοίου (cm)62.26
Μήκος πλοίου (cm)88.9
Πλάτος πλοίου (cm)66.04
Κωδικός ΕΣ8501528040

Λεπτομέρειες:

    • Αντικαθιστά τον Μαραθώνιο - U873 / 284TTFPA4545

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MARATHON MOTORS 284TTFNA16832 Ψύξη Motor Motor 3-phase Tefc 25 Hp 230 / 460v
€6,741.53 /μονάδα