MARATHON MOTORS 256THTNA8071 Διάνυσμα κινητήρα 3-φάση 20hp 230 / 460v | AF8KGA 26VT71 / Y993

MARATHON MOTORS 256THTNA8071 Διάνυσμα κινητήρας 3-φάση 20hp 230 / 460v

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AF8KGA Μοντέλο: 256THTNA8071Cross Ref: 26VT71 / Y993

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€12,757.11 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιάνυσμα κινητήρα
Θερμοκρασία περιβάλλοντος. Εύρος40 βαθμοί Γ
ΒάσηΆκαμπτος
ΡουλεμάνΜπάλα
DutyΣυνεχής
Ομάδα αποτελεσματικότηταςΑνώτερο
Αποδεκτός κωδικοποιητήςΝαι
Κωδικοποιητής άξονας1-3/8" x 1-15/16"
φινίρισμαΜπλε σμάλτο
κορνίζα256TC
Υλικό πλαισίωνΜαντεμένια
Πλήρες φορτίο52.0/26.0
HP20
Hz60
Μονωτική κατηγορίαF
Χαρακτηριστικό μόνωσηςΚατηγορία ΣΤ
Μέγιστη. Συχνότητα λειτουργίας120 Hz
Max. Ταχύτητα4200 RPM
Εφαρμογή κινητήραΓερανοί
Σχεδιασμός κινητήραΦάση 3
Σχεδιασμός περιβλήματος κινητήραΕντελώς κλειστό μη αεριζόμενο
Θέση τοποθέτησης κινητήραΟριζόντιος
Τύπος στήριξης κινητήραΠρόσωπο / Βάση
Σχεδιασμός άξονα κινητήραΚλειδωμένο
Περιστροφή άξονα κινητήραCW / CCW
Θερμική προστασία κινητήραΤ-στατ
RPM πινακίδας1770
Σχεδιασμός NEMAA
Ονομαστική απόδοση93.6%
Συνολικό μήκος35 "
Φάση3
Εύρος RPM1701-1800
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.00
Shaft Dia.1.625 "
Μήκος άξονα3.75 "
Εύρος ταχύτητας2000: 1 CT
Θερμική προστασίαΤ-στατ
Ροπή105 λίβρες.
Τάση230/460
ΕΓΓΥΗΣΗ3 έτος

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 218.25
Ύψος πλοίου (cm)50.8
Μήκος πλοίου (cm)127
Πλάτος πλοίου (cm)63.5
Κωδικός ΕΣ8501524000

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυνολικό μήκοςΟμάδα αποτελεσματικότηταςκορνίζαShaft Dia.Μήκος άξοναΡοπήΠλήρες φορτίοHPΤιμή
MARATHON MOTORS 143THTN8036 Διάνυσμα μοτέρ 3-φάση 1hp 230 / 460v | AF8KFT 26VT64 / Y986 143THTN803617 "Ανώτερο143TC7 / 8 "2.125 "6 λίβρες.3.0/1.51€3,341.74
MARATHON MOTORS 145THTN8043 Διάνυσμα μοτέρ 3-phase 2 Hp 230 / 460v | AF8KFU 26VT65 / Y987 145THTN804318 "ΕΠΑΚ145TC7 / 8 "2.125 "10 λίβρες.6.0/3.02€3,710.21
MARATHON MOTORS 182THTS8048 Διάνυσμα μοτέρ 3-phase 3hp 230 / 460v | AF8KFV 26VT66 / Y988 182THTS804819 11 / 16 "ΕΠΑΚ182TC1.125 "2.625 "15 λίβρες.8.2/4.13€4,275.98
MARATHON MOTORS 184THTS8056 Διάνυσμα κινητήρα 3-φάση 5hp 230 / 460v | AF8KFW 26VT67 / Y989 184THTS805625 9 / 16 "ΕΠΑΚ184TC1.125 "2.625 "25 λίβρες.13.4/6.75€5,158.07
MARATHON MOTORS 213THTS8071 Διάνυσμα μοτέρ 3-φάση 7-1 / 2 Hp 230 / 460v | AF8KFX 26VT68 / Y990 213THTS807127 9 / 16 "ΕΠΑΚ213TC1.375 "3.125 "35 λίβρες.21.0/10.57.5€6,439.77
MARATHON MOTORS 215THTS8071 Διάνυσμα κινητήρα 3-φάση 10hp 230 / 460v | AF8KFY 26VT69 / Y991 215THTS807128 13 / 16 "ΕΠΑΚ215TC1.375 "3.125 "50 λίβρες.26.0/13.010€7,541.42
MARATHON MOTORS 254THTNA8071 Διάνυσμα Κινητήρας 3-φάση 15hp 230 / 460v | AF8KFZ 26VT70 / Y992 254ΘΤΝΑ807131.5 "Ανώτερο254TC1.625 "3.75 "75 λίβρες.40.5/20.215€9,643.07

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MARATHON MOTORS 256THTNA8071 Διάνυσμα κινητήρας 3-φάση 20hp 230 / 460v
€12,757.11 /μονάδα