MARATHON MOTORS 213TTFWD16016 Μοτέρ κάθετης αντλίας, 7 1/2 hp, 3 Phase, 3525 Rpm, 230/460VAC | CH6JCP 54YH67

MARATHON MOTORS 213TTFWD16016 κινητήρας κάθετης αντλίας, 7 1/2 hp, 3 φάση, 3525 σ.α.λ., 230/460 VAC

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CH6JCP Μοντέλο: 213TTFWD16016Cross Ref: 54YH67

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€5,323.55 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚάθετη αντλία κινητήρα
ΡουλεμάνΜπάλα
Σώμα Dia.9.9 "
Διάμετρος κύκλου μπουλονιού.9 1 / 8 "
Θέση κιβωτίου αγωγώνΟχι
ΚύκλοςΣυνεχής
φινίρισμαΗμιτελής
κορνίζα213ΗΡV
Υλικό πλαισίωνΑτσάλι
Πλήρες φορτίο18.6 / 9.3A
Πράσινη πιστοποίηση ή άλλη αναγνώρισηΑξιολόγηση NEMA PremiumR
Ύψος11 7 / 16 "
HP7
Hz60 Hz
Μήκος λιγότερο άξονας18 7 / 16 "
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.40 μοίρες ντο
Εφαρμογή κινητήραΑντλία
Σχεδιασμός κινητήρα3 φάση
Θέση τοποθέτησης κινητήραΚάθετος άξονας. Κάτω
Τύπος στήριξης κινητήραΠρόσωπο
Σχεδιασμός άξονα κινητήραΚλειδωμένο
Περιστροφή άξονα κινητήραCW / CCW
Υπο-εφαρμογή κινητήραΚάθετη αντλία
Θερμική προστασία κινητήραΚανένας
RPM πινακίδας3525
Σχεδιασμός NEMAB
Ονομαστική απόδοση89.5%
Αριθμός Ταχυτήτων1
Συνολικό μήκος21 3 / 16 "
Φάση3
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.15
Shaft Dia.1 1 / 8 "
Μήκος άξονα2 3 / 4 "
Τάση230 / 460V AC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 70.65
Χώρα ΠροέλευσηςΜεξικό

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MARATHON MOTORS 213TTFWD16016 κινητήρας κάθετης αντλίας, 7 1/2 hp, 3 φάση, 3525 σ.α.λ., 230/460 VAC
€5,323.55 /μονάδα