MARATHON MOTORS 056C17G5315 Επικίνδυνη τοποθεσία Πυκνωτής κινητήρα-εκκίνηση / ind Run Epfc | AF6JVV 19RW60 / G651

MARATHON MOTORS 056C17G5315 Επικίνδυνη τοποθεσία Πυκνωτής κινητήρα-εκκίνηση / ind Run Epfc

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AF6JVV Μοντέλο: 056C17G5315Cross Ref: 19RW60 / G651

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€929.01 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας επικίνδυνης τοποθεσίας
ΡουλεμάνΜπάλα
DutyΣυνεχής
Ομάδα αποτελεσματικότηταςΑρχικό
κορνίζα56
Υλικό πλαισίωνΈλασης χάλυβα
Πλήρες φορτίο6.6 / 3.1-3.3
Κατηγορία επικίνδυνων τοποθεσιών1 C, D / 2 F, G
HP1/3
Hz60
Μονωτική κατηγορίαB
Μήκος μολύβδου8 "έως 18"
Μήκος λιγότερο άξονας11.437 "
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.40 βαθμοί Γ
Εφαρμογή κινητήραΕπικίνδυνες τοποθεσίες
Σχεδιασμός κινητήραΠυκνωτής-Έναρξη
Σχεδιασμός περιβλήματος κινητήραΕπικίνδυνη τοποθεσία
Τύπος στήριξης κινητήραΆκαμπτη βάση
Σχεδιασμός άξονα κινητήραΚλειδωμένο
Περιστροφή άξονα κινητήραCW / CCW
Θερμική προστασία κινητήραAUTO
RPM πινακίδας1725
Σχεδιασμός NEMAΝ/Α
Ονομαστική απόδοση55%
Συνολικό μήκος13.437 "
Φάση1
Εύρος RPM1701-1800
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.00
Shaft Dia.5 / 8 "
Μήκος άξονα2"
Θερμ. ΚώδικαςT3B
Θερμική προστασίαAUTO
Τάση115 / 208-230

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 12.15
Ύψος πλοίου (cm)20.62
Μήκος πλοίου (cm)41.61
Πλάτος πλοίου (cm)26.67
Κωδικός ΕΣ8501404040

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣχεδιασμός άξονα κινητήρακορνίζαΠλήρες φορτίοRPM πινακίδαςΣχεδιασμός NEMAΟνομαστική απόδοσηΣυνολικό μήκοςΕύρος RPMΤιμή
MARATHON MOTORS 056B11G5301 Επικίνδυνη τοποθεσία Πυκνωτής κινητήρα-εκκίνηση / ind Run Epfc | AF6JVQ 19RW56 / G655 056B11G5301Κλειδωμένο569.6 / 4.7-4.81140Ν/Α62%14 15 / 16 "1101-1200€1,314.78
MARATHON MOTORS 056C11G5306 Επικίνδυνη τοποθεσία Πυκνωτής κινητήρα-εκκίνηση / ind Run Epfc | AF6JVR 19RW57 / G650 056C11G5306Κλειδωμένο566.8 / 3.1-3.41140Ν/Α47.5%13 15 / 16 "1101-1200€1,045.07
MARATHON MOTORS 056C11G5307 Επικίνδυνη τοποθεσία Πυκνωτής κινητήρα-εκκίνηση / ind Run Epfc | AF6JVT 19RW58 / G652 056C11G5307Κλειδωμένο567.8 / 3.6-3.91140Ν/Α52.5%13 15 / 16 "1101-1200€1,145.58
MARATHON MOTORS 056C17E5314 Επικίνδυνη τοποθεσία Πυκνωτής κινητήρα-εκκίνηση / ind Run Epnv | AF6JVU 19RW59 / G639 056C17E5314Κλειδωμένο564.8 / 2.3-2.41725Ν/Α59.5%12 "1701-1800€832.66
MARATHON MOTORS 056C17G5317 Επικίνδυνη τοποθεσία Πυκνωτής κινητήρα-εκκίνηση / ind Run Epfc | AF6JVX 19RW62 / G657 056C17G5317Κλειδωμένο5611.0 / 5.4-5.51725Ν/Α70%14.437 "1701-1800€1,124.64
MARATHON MOTORS 056C17G5318 Επικίνδυνη τοποθεσία Πυκνωτής κινητήρα-εκκίνηση / ind Run Epfc | AF6JVY 19RW63 / G659 056C17G5318Κλειδωμένο5613.4 / 6.8-6.71725Ν/Α72%14.437 "1701-1800€1,185.52
MARATHON MOTORS 5KH35LNB164X Επικίνδυνη τοποθεσία Φάση διαρροής κινητήρα Epnv 1/6 Hp | AF6JWE 19RW73 / HG456 5KH35LNB164XΔιαμέρισμα483.31725Ν/Α57.5%10 5 / 16 "1701-1800€753.76
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MARATHON MOTORS 056C17G5315 Επικίνδυνη τοποθεσία Πυκνωτής κινητήρα-εκκίνηση / ind Run Epfc
€929.01 /μονάδα