MARATHON MOTORS 056B17W15330 Πλυντήριο ρούχων Πυκνωτής κινητήρα Straight Tefc 2 Hp 1740 Rpm | AB3JQH 1TUP8

MARATHON MOTORS 056B17W15330 Πλυντήριο ρούχων Πυκνωτής κινητήρα Straight Tefc 2 Hp 1740 Rpm

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB3JQH Μοντέλο: 056B17W15330Cross Ref: 1TUP8

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,544.01 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠλυντήριο ρούχων
ΡουλεμάνΜπάλα
Σώμα Dia.6.5 "
Κουτί αγωγώνΧυτομεγέθης φλάντζας
Βύσματα αποστράγγισης(4) Κάθε άκρο, (2) σε κουτί αγωγών
DutyΣυνεχής
ΠερίφραξηΕντελώς κλειστό με ανεμιστήρα
ΑσπίδεςΕποξειδικό Βαμμένο Αλουμίνιο
κορνίζα56HC
Υλικό πλαισίωνΕποξειδική επικάλυψη
Πλήρες φορτίο20.0 / 10.2-10.0
HP2
Hz60
Μονωτική κατηγορίαF
Μήκος λιγότερο άξονας11.75 "
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.40 βαθμοί Γ
Εφαρμογή κινητήραΠλύση
Σχεδιασμός κινητήραΠυκνωτής-Έναρξη
Σχεδιασμός περιβλήματος κινητήραΕντελώς κλειστό με ανεμιστήρα
Θέση τοποθέτησης κινητήραΌλη η γωνία
Τύπος στήριξης κινητήραΠρόσωπο / Βάση
Σχεδιασμός άξονα κινητήραΚλειδωμένο
Περιστροφή άξονα κινητήραCW / CCW
Θερμική προστασία κινητήραΚανένας
Τύπος κινητήραΠυκνωτής-Έναρξη
ΒάσηΠρόσωπο / Βάση
RPM πινακίδας1740
Σχεδιασμός NEMAN
Ονομαστική απόδοση80.0%
Συνολικό μήκος12.25 "
Φάση1
ΠεριστροφήCW / CCW
Εύρος RPM1701-1800
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.15
Shaft Dia.5 / 8 "
Μήκος άξονα1.875 "
Υλικό άξονα303 από ανοξείδωτο ατσάλι
Θερμική προστασίαΚανένας
Τάση115 / 208-230

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 22.464
Ύψος πλοίου (cm)35.56
Μήκος πλοίου (cm)46.48
Πλάτος πλοίου (cm)34.8
Κωδικός ΕΣ8501406040
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυνολικό μήκοςκορνίζαΠλήρες φορτίοHPΜήκος λιγότερο άξοναςΒάσηRPM πινακίδαςΟνομαστική απόδοσηΤιμή
MARATHON MOTORS 056C17W15326 Πλυντήριο ρούχων Πυκνωτής κινητήρα Straight Tefc 1 / 2hp 1725rpm | AB3JQD 1TUP4 056C17W1532611.187 "56C8.8/4.41/29.25 "Πρόσωπο / Βάση172566.0%€942.03
MARATHON MOTORS 056C17W15328 Πλυντήριο ρούχων Πυκνωτής κινητήρα Straight Tefc 1 Hp 1725 Rpm | AB3JQF 1TUP6 056C17W1532812.187 "56HC12.8 / 6.6-6.4110.25 "Πρόσωπο / Βάση172575.0%€1,095.50
MARATHON MOTORS 056C17W15333 Πλυντήριο ρούχων Πυκνωτής κινητήρα Stref Tefc 1 Hp 1725 Rpm | AB3JQQ 1TUR6 056C17W1533310.25 "56C12.8 / 6.6-6.4110.25 "Πρόσωπο172575.0%€1,031.70

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MARATHON MOTORS 056B17W15330 Πλυντήριο ρούχων Πυκνωτής κινητήρα Straight Tefc 2 Hp 1740 Rpm
€1,544.01 /μονάδα