MARATHON MOTORS 056B17F5310 G396 Κινητήρας ορισμένου σκοπού | AJ2LKB 21AJ11 / G396

MARATHON MOTORS 056B17F5310 G396 Κινητήρας ορισμένου σκοπού

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AJ2LKB Μοντέλο: 056B17F5310Cross Ref: 21AJ11 / G396

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,071.01 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας ορισμένου σκοπού
Περιβάλλον (C)40
ΣυνέλευσηF3
DutyΣυνεχής
Αποδοτικότητα81.5%
ΠερίφραξηTEFC
κορνίζα56HC
Πλήρες φορτίο13.6 / 7.5-6.8
HP1.5
Hz60
Μονωτική κατηγορίαB
kW1.12
ΒάσηC-Face άκαμπτο
Σχεδιασμός NEMAΟΧΙ ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
προσανατολισμόςΟριζόντιος
Φάση1
ΠεριστροφήΕΠΙΛΟΓΗ CW
RPM1800
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.15
Θερμική προστασίαΧειροκίνητο προστατευτικό
Τάση115 / 208-230

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 20.25
Ύψος πλοίου (cm)24.77
Μήκος πλοίου (cm)49.05
Πλάτος πλοίου (cm)28.42
Κωδικός ΕΣ8501406040

Λεπτομέρειες:

    • Τύπος εκκίνησης: CAP START CAP RUN
    • Κωδικός KVA: Κ
    • Ρουλεμάν άκρου κίνησης: BALL
    • Κωδικός IP: 43
    • Απέναντι ρουλεμάν: BALL
    • Μέγεθος ρουλεμάν κίνησης: 6203
    • Μέγεθος ρουλεμάν απέναντι από το άκρο: 6203

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοRPMΣυνέλευσηκορνίζαΤάσηΠλήρες φορτίοHPkWΣχεδιασμός NEMAΤιμή
MARATHON MOTORS 056B34F5312 K615 Κινητήρας καθορισμένου σκοπού | AJ2KZM 21AJ14 / K615 056B34F53123600F356HC115/23017.5/8.721.50ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΑΣΜΟΣ€1,097.41
MARATHON MOTORS 056C17F5955 G381 Κινητήρας ορισμένου σκοπού | AJ2NFC 21AJ16 / G381 056C17F59551800ΜΟΝΟ F156C115 / 208-23011 / 5.4-5.53/40.56ΟΧΙ ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ€947.90

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MARATHON MOTORS 056B17F5310 G396 Κινητήρας ορισμένου σκοπού
€1,071.01 /μονάδα