Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

MARADYNE M166K Ανεμιστήρας 16 ιντσών 12 Vdc 1810 Cfm | AD2GLY 3PDR5

MARADYNE M166K ανεμιστήρας ψύξης 16 ιντσών 12 Vdc 1810 Cfm

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD2GLY Μοντέλο: M166KCross Ref: 3PDR5
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
€265.66 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑνεμιστήρας
Τύπος ρουλεμάνΜανίκι
CFM @ 0.000 ίντσες. SP1810
CFM @ 0.125 ίντσες. SP1600
CFM @ 0.250 ίντσες. SP1300
CFM @ 0.375 ίντσες. SP700
CFM @ 0.500 ίντσες. SP556
Πλήρες φορτίο12.3
Ύψος16.375 "
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.200 F
Μέγιστη. Βάθος2-7 / 8 "
ΚινητήραςΕντελώς κλειστό
Τύπος κινητήραDC
Θέση τοποθέτησηςΚάθετος
Αριθμός Λεπίδες10
Έλικα Dia.16 "
Υλικό έλικαςΝάιλον γεμάτο γυαλί
Χαρακτηριστικάυψηλής απόδοσης
Τάση12 VDC
Watts160
Πλάτος15.88 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.9925
Ύψος πλοίου (cm)9.65
Μήκος πλοίου (cm)47.75
Πλάτος πλοίου (cm)48.26
Κωδικός ΕΣ8414596040
Χώρα ΠροέλευσηςTR

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγιστη. ΒάθοςCFM @ 0.000 ίντσες. SPCFM @ 0.125 ίντσες. SPΚινητήραςΘέση τοποθέτησηςΈλικα Dia.ΧαρακτηριστικάWattsΤιμή
MARADYNE M103K Ανεμιστήρας 10 ίντσες 12 Vdc 950 Cfm | AD2GLV 3PDR2 M103K2-1 / 2 "950900Εντελώς κλειστόΚάθετος10 "υψηλής απόδοσης130€230.46
MARADYNE M123K Ανεμιστήρας 12 ιντσών 12 Vdc 1155 Cfm | AD2GLW 3PDR3 M123K2-1 / 2 "11551000Εντελώς κλειστόΚάθετος12 "υψηλής απόδοσης130€265.14
MARADYNE M146K Ανεμιστήρας Ψύξης 14 ιντσών 12 Vdc 1555 Cfm | AD2GLX 3PDR4 M146K2-7 / 8 "15551400Εντελώς κλειστόΚάθετος14 "υψηλής απόδοσης160€299.15
MARADYNE M162K Ανεμιστήρας 16 ιντσών 12 Vdc 2170 Cfm | AD2GLZ 3PDR6 M162K3-3 / 8 "21701950Εντελώς κλειστόΚάθετος16 "υψηλής απόδοσης225€293.30
MARADYNE M122K Ανεμιστήρας ψύξης αναστρέψιμος 12 σε διάμετρο 12vdc | AG2YQE 32PF41 M122K3-3 / 16 "15951565Σφραγισμένο IP68Κάθετη ή Οριζόντια12 "Αναστρεπτός225€227.81

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MARADYNE M166K ανεμιστήρας ψύξης 16 ιντσών 12 Vdc 1810 Cfm
€265.66 /μονάδα