Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

MARADYNE M122K Ανεμιστήρας ψύξης αναστρέψιμος 12 σε διάμετρο 12vdc | AG2YQE 32PF41

MARADYNE M122K Αναστρέψιμος Ανεμιστήρας Ψύξης 12 σε Διάμετρος 12vdc

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG2YQE Μοντέλο: M122KCross Ref: 32PF41
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
€227.81 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑνεμιστήρας
CFM @ 0.000 ίντσες. SP1595
CFM @ 0.125 ίντσες. SP1565
CFM @ 0.250 ίντσες. SP1453
CFM @ 0.375 ίντσες. SP1342
CFM @ 0.500 ίντσες. SP1235
Πλάτος φλάντζας1"
Φινίρισμα πλαισίουΜαύρη
Υλικό πλαισίωνΝάιλον γεμάτο γυαλί
Πλήρες φορτίο18
Ύψος13 15 / 64 "
Μέγιστη. Βάθος3-3 / 16 "
ΚινητήραςΣφραγισμένο IP68
Τύπος κινητήραDC
Θέση τοποθέτησηςΚάθετη ή Οριζόντια
Αριθμός Λεπίδες10
Έλικα Dia.12 "
Υλικό έλικαςΝάιλον γεμάτο γυαλί
ΧαρακτηριστικάΑναστρεπτός
Τάση12 VDC
Watts225
Πλάτος568924 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.88
Ύψος πλοίου (cm)9.4
Μήκος πλοίου (cm)42.93
Πλάτος πλοίου (cm)36.32
Κωδικός ΕΣ8414596040

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγιστη. ΒάθοςCFM @ 0.000 ίντσες. SPCFM @ 0.125 ίντσες. SPΚινητήραςΘέση τοποθέτησηςΈλικα Dia.ΧαρακτηριστικάWattsΤιμή
MARADYNE M103K Ανεμιστήρας 10 ίντσες 12 Vdc 950 Cfm | AD2GLV 3PDR2 M103K2-1 / 2 "950900Εντελώς κλειστόΚάθετος10 "υψηλής απόδοσης130€230.46
MARADYNE M123K Ανεμιστήρας 12 ιντσών 12 Vdc 1155 Cfm | AD2GLW 3PDR3 M123K2-1 / 2 "11551000Εντελώς κλειστόΚάθετος12 "υψηλής απόδοσης130€265.14
MARADYNE M146K Ανεμιστήρας Ψύξης 14 ιντσών 12 Vdc 1555 Cfm | AD2GLX 3PDR4 M146K2-7 / 8 "15551400Εντελώς κλειστόΚάθετος14 "υψηλής απόδοσης160€299.15
MARADYNE M166K Ανεμιστήρας 16 ιντσών 12 Vdc 1810 Cfm | AD2GLY 3PDR5 M166K2-7 / 8 "18101600Εντελώς κλειστόΚάθετος16 "υψηλής απόδοσης160€265.66
MARADYNE M162K Ανεμιστήρας 16 ιντσών 12 Vdc 2170 Cfm | AD2GLZ 3PDR6 M162K3-3 / 8 "21701950Εντελώς κλειστόΚάθετος16 "υψηλής απόδοσης225€293.30

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MARADYNE M122K Αναστρέψιμος Ανεμιστήρας Ψύξης 12 σε Διάμετρος 12vdc
€227.81 /μονάδα