Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

MALCO SRT2 Εργαλείο αφαίρεσης πλαισίου Red 6 1/4 In | AB9QNP 2ETK1

MALCO Εργαλείο αφαίρεσης πλαισίου SRT2 Κόκκινο 6 1/4 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB9QNP Μοντέλο: SRT2Cross Ref: 2ETK1

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€15.19 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕργαλείο αφαίρεσης πλαισίου
ΚατασκευήΑτσάλι
Χειρολαβή χρώματοςRed
Σχεδίαση λαβήςΜη ολισθηρή λαβή με υφή που συνδέεται μόνιμα με λαβή
Τύπος λαβήςΜη ολισθηρή λαβή με υφή που συνδέεται μόνιμα με λαβή
ΥλικόΑτσάλι
Συνολικό μήκος6.25 "
Κλείδωμα ασφαλείαςΟχι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.09
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)16.51
Πλάτος πλοίου (cm)10.67
Κωδικός ΕΣ3926909980
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MALCO Εργαλείο αφαίρεσης πλαισίου SRT2 Κόκκινο 6 1/4 ίντσες
€15.19 /μονάδα