Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

MALCO HW8X1-1/2ZT Αυτοδιάτρητη βίδα, μήκους 1-1/2 ίντσας, 250 Pk | AB9EJG 2CJX8

MALCO Βίδα αυτοδιάτρησης HW8X1-1/2ZT, μήκος 1-1/2 ίντσας, 250 Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB9EJG Μοντέλο: HW8X1-1/2ZTCross Ref: 2CJX8

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€33.40 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒίδα αυτοδιάτρησης
Ο τύπος της μονάδαςΚουλοχέρηδες / Εξάγωνο
Μέγεθος οδηγού1 / 4 "
φινίρισμαΣκέτη
Επικεφαλής Ντία.0.375 "
Ύψος κεφαλιού0.11 "
επικεφαλής ΤύποςΈξυπνο Πλυντήριο
Μήκος1.5 "
ΥλικόΘήκη από σκληρυμένο χάλυβα
Μέγεθος#8
Σύστημα μέτρησηςΊντσα

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.8325
Ύψος πλοίου (cm)9.65
Μήκος πλοίου (cm)11.94
Πλάτος πλοίου (cm)11.94
Κωδικός ΕΣ7318141060
Χώρα ΠροέλευσηςJP

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΟ τύπος της μονάδαςΜέγεθος οδηγούφινίρισμαΕπικεφαλής Ντία.Ύψος κεφαλιούεπικεφαλής ΤύποςΜήκοςΤιμή
MALCO HW8X1/2ZT Αυτοδιάτρητη βίδα, μήκους 1/2 ίντσας, 1000 Pk | AB9EJD 2CJX5 HW8X1 / 2ZTΚουλοχέρηδες / Εξάγωνο1 / 4 "Σκέτη0.375 "0.11 "Έξυπνο Πλυντήριο1 / 2 "€44.23
MALCO HW8X3/4ZT Αυτοδιάτρητη βίδα, μήκους 3/4 ιντσών, 1000 Pk | AB9EJE 2CJX6 HW8X3 / 4ZTΚουλοχέρηδες / Εξάγωνο1 / 4 "Σκέτη0.375 "0.11 "Έξυπνο Πλυντήριο3 / 4 "€57.23
MALCO HW8X1ZT Αυτοδιάτρητη βίδα, μήκους 1 ίντσας, 500 Pk | AB9EJF 2CJX7 HW8X1ZTΚουλοχέρηδες / Εξάγωνο1 / 4 "Σκέτη0.375 "0.11 "Έξυπνο Πλυντήριο1"€46.24
Βίδα αυτοδιάτρησης MALCO HW8X2ZT, μέγεθος #8, μήκος 2 ιντσών, υποδοχή/εξάγωνο, 250Pk | AB9EJH 2CJX9 HW8X2ZTΚουλοχέρηδες / Εξάγωνο1 / 4 "Σκέτη0.375 "0.11 "Έξυπνο Πλυντήριο2"€44.03
MALCO PO8X2ZWT Αυτοδιάτρητη βίδα, μέγεθος #8, μήκος 2 ιντσών, Phillips, 250Pk | AB9EJJ 2CJY1 PO8X2ZWTΦίλιπς#2Επικαλυμμένο με ψευδάργυρο με βαμμένο λευκό κεφάλι0.312 "0.152 "Ωοειδής2"€55.32

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MALCO Βίδα αυτοδιάτρησης HW8X1-1/2ZT, μήκος 1-1/2 ίντσας, 250 Pk
€33.40 /πακέτο