Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

MAKITA 9032 Ταινιοτριβείο 3/8 x 21 4.4 A | AA6LXR 14H001

MAKITA 9032 Ταινιοτριβείο 3/8 x 21 4.4 Α

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA6LXR Μοντέλο: 9032Σταυρός: 14H001
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
€484.31 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςBelt Sander
Ενισχυτές @ 120VΗ 4.4
ΡουλεμάνΜπάλα
Μέγεθος ζώνης3/8 x 21 "
Κορδόνι16.4
Μήκος εργαλείου16.5 "
Βάρος εργαλείου3.5 λίβρες

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2
Ύψος πλοίου (cm)19.99
Μήκος πλοίου (cm)49
Πλάτος πλοίου (cm)9.6
Κωδικός ΕΣ8465930012
Χώρα ΠροέλευσηςJP

Λεπτομέρειες:

    • Χωρίς φορτίο SFPM (980-5600)
    • Τύπος απελευθέρωσης (μοχλός)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕνισχυτέςΕνισχυτές @ 120VΡουλεμάνΜήκος εργαλείουΒάρος εργαλείουΤιμή
MAKITA 9404 Ταινιοτριβείο 4 x 24 8.8 A | AA6LXT 14H002 94048.8Η 8.8Μπάλα13.125 "10.3 λίβρες€484.31
MAKITA 9920 Ταινιοτριβείο 3 x 24 8.8 A | AA6LXV 14H005 99208.8Η 8.8Μπάλα13.125 "9.9 λίβρες€458.06
MAKITA 9403 Ταινιοτριβείο 4 x 24 11 A 1640 Sfpm | AD2DXT 3NLP4 940311.011Μπάλα και βελόνα13.9 "13.0 λίβρες€484.31

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MAKITA 9032 Ταινιοτριβείο 3/8 x 21 4.4 Α
€484.31 /μονάδα