Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

MAKITA 196858-4 Dust Attachment SDS Max 24 Inch Μήκος | AH9UZE 44YV50

MAKITA 196858-4 Προσάρτημα σκόνης SDS Μέγιστο μήκος 24 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AH9UZE Πρότυπο: 196858-4Cross Ref: 44YV50

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€253.05 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠροσαρμογή σκόνης
Μήκος24mm
Συνολικό μήκος24
Τύπος στελέχουςSDS Μέγ

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.853
Ύψος πλοίου (cm)31.75
Μήκος πλοίου (cm)48.01
Πλάτος πλοίου (cm)13.46
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MAKITA 196858-4 Προσάρτημα σκόνης SDS Μέγιστο μήκος 24 ίντσες
€253.05 /μονάδα