Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

MAKITA 193472-7 Σετ συλλογής σκόνης 1 ίντσας πλάτος 18 ίντσες μήκος | AA6RZZ 14U132

MAKITA 193472-7 Σετ συλλογής σκόνης 1 ίντσας πλάτος 18 ίντσες μήκος

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AA6RZZ Πρότυπο: 193472-7Cross Ref: 14U132

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€105.28 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣυλλέκτης περιστροφικής σκόνης
Πλάτος λεπίδας1"
Μήκος18 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.342
Ύψος πλοίου (cm)36.2
Μήκος πλοίου (cm)7.62
Πλάτος πλοίου (cm)20.32
Κωδικός ΕΣ8467990190
Χώρα ΠροέλευσηςJP

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MAKITA 193472-7 Σετ συλλογής σκόνης 1 ίντσας πλάτος 18 ίντσες μήκος
€105.28 /μονάδα