MAIN FILTER INC. MF0885764 Ανταλλαγή Υδραυλικό Φίλτρο, Κυτταρίνη, 10 Micron, Σφραγίδα, Ύψος 8.74 ίντσες | CG4XMU E1225RN1010

MAIN FILTER INC. MF0885764 Interchange Hydraulic Filter, Cellulose, 10 Micron, Seal, 8.74 Inch Heψος

Στοιχείο: CG4XMU Μοντέλο: MF0885764Cross Ref: E1225RN1010 '
€41.60 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

Είδοςυδραυλικό φίλτρο
Κάτω αναγνωριστικό1.811 "
Κάτω OD2.913 "
Φίλτρο MediaΚυτταρίνη
Βαθμολογία φίλτρου10
Ύψος8.74 "
Κορυφαίο αναγνωριστικό1.496 "
Κορυφή OD2.913 "

Λεπτομέρειες:

    • Αντικατάσταση MAHLE E1225RN1010

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΚορυφαίο αναγνωριστικόΚάτω αναγνωριστικόΚάτω ODΚορυφή ODΧωρητικότηταΣύμπτυξη πίεσηςΠίεση ρωγμώνΜέγεθος φίλτρουΤιμή
MAIN FILTER INC. MF0025937 Ανταλλαγή Υδραυλικό Φίλτρο, Κυτταρίνη, Αξιολόγηση 10 Micron, Σφράγιση, Ύψος 8.97 ίντσες | CF6TFP MF00259371.114 "1.114 "2.52 "2.52 "18.14145145 PSI453 τετρ. Ιντσα€42.00
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0034539 Ανταλλαγή Υδραυλικό Φίλτρο, Κυτταρίνη, 10 Micron, Σφραγίδα, Ύψος 8.74 ίντσες | CF6UAV MF00345391.496 "1.811 "2.913 "2.913 "----€41.60
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0121415 Ανταλλαγή Υδραυλικό Φίλτρο, Κυτταρίνη, Αξιολόγηση 10 Micron, Σφράγιση, Ύψος 1.45 ίντσες | CF7FRX 6P10 MF01214150.65 "0.65 "1.634 "1.634 "1.03435435 PSI26 τετρ. Ιντσα€22.26
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0211782 Ανταλλαγή Υδραυλικό Φίλτρο, Κυτταρίνη, 10 Micron, Σφράγιση, Ύψος 8.97 ίντσες | CF7QNP P2072301 MF02117821.114 "1.114 "2.52 "2.52 "18.14-145 PSI453 τετρ. Ιντσα€42.00
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0229941 Ανταλλαγή Υδραυλικό Φίλτρο, Κυτταρίνη, 10 Micron, Σφραγίδα, Ύψος 2.75 ίντσες | CF7TJT EN20P10 MF02299410.65 "0.65 "1.634 "1.634 "2.03-435 PSI51 τετρ. Ιντσα€24.25
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0229942 Ανταλλαγή Υδραυλικό Φίλτρο, Κυτταρίνη, 10 Micron, Σφράγιση, Ύψος 2.75 ίντσες | CF7TJU MF02299420.65 "0.65 "1.634 "1.634 "2.03-435 PSI51 τετρ. Ιντσα€24.25
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0271628 Ανταλλαγή Υδραυλικό Φίλτρο, Κυτταρίνη, 10 Micron, Σφράγιση, Ύψος 2.75 ίντσες | CF7XTY LS005L10B MF02716280.65 "0.65 "1.634 "1.634 "2.03-435 PSI51 τετρ. Ιντσα€24.25
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0885764 Interchange Hydraulic Filter, Cellulose, 10 Micron, Seal, 8.74 Inch Heψος
€41.60 /μονάδα