MAIN FILTER INC. MF0862211 Ανταλλαγή υδραυλικού φίλτρου, συρμάτινο πλέγμα, βαθμολογία 170 micron, σφραγίδα Buna, Ύψος 3.48 ίντσες | CG4QPR H663X

MAF FILTER INC. MF0862211 Interchange Hydraulic Filter, Wire Mesh, 170 Micron Rating, Buna Seal, 3.48 Inch Height

Είδος: CG4QPR Μοντέλο: MF0862211Cross Ref: H663X '
€41.16 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

Είδοςυδραυλικό φίλτρο
Κάτω αναγνωριστικό0.39 "
Κάτω OD2.46 "
Σύμπτυξη πίεσης145
Πίεση ρωγμών145 PSI
Φίλτρο MediaΣυρματόπλεγμα
Μέγεθος φίλτρου95 τετρ. Ιντσα
ΡοήΈξω-Μέσα
Κατεύθυνση της ροήςΈξω-Μέσα
Τύπος ρευστούHH / HL / HM / HV
Υλικό φλάντζαςκαλός
Ύψος3.48 "
Μέγιστη. Temp λειτουργίας.248 μοίρες φά
Μικρόνια170
Ελάχ. Temp λειτουργίας.-13 Βαθμ.F
Τύπος σφραγίδαςκαλός
Κορυφαίο αναγνωριστικό1.65 "
Κορυφή OD2.46 "

Λεπτομέρειες:

    • Repalcement MANN+HUMMEL H663X

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤιμή
MAIN FILTER INC. MF0434739 Ανταλλαγή υδραυλικού φίλτρου, συρμάτινο πλέγμα, 170 micron, σφραγίδα Buna, Ύψος 3.48 ίντσες | CG2BZF XH05236 MF0434739€41.16
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0434740 Ανταλλαγή υδραυλικού φίλτρου, συρμάτινο πλέγμα, βαθμολογία 170 micron, σφραγίδα Buna, Ύψος 3.48 ίντσες | CG2BZG HY9537 MF0434740€41.16
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0604024 Ανταλλαγή υδραυλικού φίλτρου, συρμάτινο πλέγμα, βαθμολογία 170 micron, σφραγίδα Buna, Ύψος 3.48 ίντσες | CG3LHA W03AT354 MF0604024€41.16
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0604829 Interchange Hydraulic Filter, Wire Mesh, 170 Micron, Buna Seal, 3.48 Inch ύψος | CG3MCB PT9516 MF0604829€41.16
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0795353 Ανταλλαγή υδραυλικού φίλτρου, συρμάτινο πλέγμα, 170 micron, σφραγίδα Buna, Ύψος 3.48 ίντσες | CG4FXL H5102 MF0795353€41.16
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MAF FILTER INC. MF0862211 Interchange Hydraulic Filter, Wire Mesh, 170 Micron Rating, Buna Seal, 3.48 Inch Height
€41.16 /μονάδα