MAIN FILTER INC. MF0849735 Interchange Spin-On Filter, Cellulose, 10 Micron, Buna Seal, 6.94 Inch Height | CG4NMQ

MAIN FILTER INC. MF0849735 Interchange Spin-On Filter, Cellulose, 10 Micron, Buna Seal, 6.94 Inch Heψος

Στοιχείο: CG4NMQ Μοντέλο: MF0849735
€38.72 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥδραυλικό φίλτρο περιστροφής
Κάτω OD5.06 "
Πίεση ριπής261 PSI
Χωρητικότητα21.42
Πίεση ρωγμών72.5 PSI
Φίλτρο MediaΚυτταρίνη
Βαθμολογία φίλτρου10
Μέγεθος φίλτρου536 τετρ. Ιντσα
ΡοήΈξω-Μέσα
Ρυθμός ροής40 gpm
Τύπος ρευστούHH / HL / HM / HV
Υλικό φλάντζαςκαλός
Ύψος6.94
Μέγιστη. Temp λειτουργίας.248 μοίρες φά
Μικρόνια10
Ελάχ. Temp λειτουργίας.-13 Βαθμ.F
Τύπος σφραγίδαςκαλός
Νήμα16 UNF
Μέγεθος νήματος1.5 "
Κορυφή OD5.06 "

Λεπτομέρειες:

    • Αντικατάσταση FAIREY ARLON

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΡυθμός ροήςΚάτω ODΠίεση ριπήςΎψοςΝήμαΜέγεθος νήματοςΚορυφή ODΧωρητικότηταΤιμή
MAIN FILTER INC. MF0301814 Spin-On Filter, Cellulose, 10 Micron Rating, Buna Seal, Ύψος 8.307 ίντσες | CF7ZNB HA070 MF030181422 gpm3.78 "304.68.307 "14 BSP-3.78 "24.03€30.77
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0301818 Interchange Spin-On Filter, Cellulose, 10 Micron Rating, Buna Seal, 7.02 Inch Ύψος | CF7ZNF HA090 MF0301818-5.079 "-7.02 "--5.079 "-€43.68
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0301823 Interchange Spin-On Filter, Cellulose, 10 Micron, Buna Seal, 8.949 Inch ύψος | CF7ZNL HA130 MF030182379 gpm5.079 "246.6 PSI8.94911 BSP1.25mm5.079 "41.74€41.69
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0301828 Interchange Spin-On Filter, Cellulose, 10 Micron Rating, Buna Seal, 7.02 Inch Ύψος | CF7ZNR HA162 MF030182879 gpm5.079 "246.67.02 "-M425.079 "31.47€50.04
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0304030 Interchange Spin-On Filter, Cellulose, 10 Micron, Buna Seal, 6.94 Inch Height | CF8AAE MF030403040 gpm5.06 "261 PSI6.9416 UNF1.5 "5.06 "21.42€38.72
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0304227 Spin-On Filter, Cellulose, 10 Micron Rating, Buna Seal, 8.307 Inch Ύψος | CF8ABN CA801 MF030422722 gpm3.78 "304.68.307 "14 BSP-3.78 "24.03€30.77
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0304230 Interchange Spin-On Filter, Cellulose, 10 Micron Rating, Buna Seal, 7.02 Inch Ύψος | CF8ABR CAR1601 MF030423079 gpm5.079 "246.67.02 "11 BSP1.25mm5.079 "54.99€48.36
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0849735 Interchange Spin-On Filter, Cellulose, 10 Micron, Buna Seal, 6.94 Inch Heψος
€38.72 /μονάδα