MAIN FILTER INC. MF0715045 Ανταλλαγή Υδραυλικό Φίλτρο, Γυαλί, 10 Micron, Σφραγίδα Viton, Ύψος 9.49 ίντσες | CG4EJJ HPV1L912MV

MAIN FILTER INC. MF0715045 Interchange Hydraulic Filter, Glass, 10 Micron, Viton Seal, 9.49 Inch Heψος

Στοιχείο: CG4EJJ Μοντέλο: MF0715045Cross Ref: HPV1L912MV'
€69.45 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

Είδοςυδραυλικό φίλτρο
Κάτω OD2.87 "
Χωρητικότητα55.51
Πίεση ρωγμών145 PSI
Φίλτρο MediaΠοτήρι
Βαθμολογία φίλτρου10
Μέγεθος φίλτρου567 τετρ. Ιντσα
ΡοήΈξω-Μέσα
Τύπος ρευστούHH / HL / HM / HV
Υλικό φλάντζαςViton
Ύψος9.49
Μέγιστη. Temp λειτουργίας.248 μοίρες φά
Μικρόνια10
Ελάχ. Temp λειτουργίας.-13 Βαθμ.F
Τύπος σφραγίδαςViton
Κορυφαίο αναγνωριστικό1.52 "
Κορυφή OD2.87 "

Λεπτομέρειες:

    • Repalcement HY-PRO HPV1L912MV

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΚατεύθυνση της ροήςΚάτω αναγνωριστικόΚάτω ODΥλικό φλάντζαςΎψοςΤύπος σφραγίδαςΚορυφαίο αναγνωριστικόΚορυφή ODΤιμή
MAIN FILTER INC. MF0004909 Ανταλλαγή Υδραυλικό Φίλτρο, Γυαλί, 10 Micron, Buna Seal, Ύψος 11.02 ίντσες | CF6QJX MF0004909-3.35 "5.12 "καλός11.02καλός3.35 "5.12 "€75.33
RFQ
ΚΥΡΙΟ ΦΙΛΤΡΟ Α.Ε. CF0004912QJY MF0004912Έξω-Μέσα3.35 "5.12 "καλός11.02 "καλός3.35 "5.12 "€75.33
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0005973 Ανταλλαγή Υδραυλικό Φίλτρο, Γυαλί, Βαθμολογία 10 Micron, Σφραγίδα Viton, Ύψος 9.69 ίντσες | CF6QLJ MF0005973Έξω-Μέσα1.075 "2.87 "Viton9.69 "Viton1.075 "2.87 "€43.43
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0006095 Hydraulic Filter, Glass, 10 Micron Rating, Viton Seal, 14.567 Inch Height | CF6QPL MF0006095Έξω-Μέσα-2.874 "Viton14.567 "Viton1.535 "2.874 "€62.39
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0006189 Ανταλλαγή Υδραυλικό Φίλτρο, Γυαλί, 10 Micron, Σφραγίδα Viton, Ύψος 8.03 ίντσες | CF6QQC MF0006189--1.77 "Viton8.03 "Viton0.77 "1.77 "€36.64
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0007480 Interchange Hydraulic Filter, Glass, 10 Micron, Viton Seal, 14.567 Inch Height | CF6RJM MF0007480--2.874 "Viton14.567Viton1.535 "2.874 "€62.39
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0025850 Interchange Hydraulic Filter, Glass, 10 Micron, Buna Seal, 24.65 Inch Height | CF6TEU MF0025850-3.35 "5.98 "καλός24.65καλός3.5 "5.98 "€152.94
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0715045 Interchange Hydraulic Filter, Glass, 10 Micron, Viton Seal, 9.49 Inch Heψος
€69.45 /μονάδα