MAIN FILTER INC. MF0715004 Interchange Hydraulic Filter, Glass, 3 Micron, Viton Seal, 16.81 Inch Height | CG4EHG HP83L1625AB

MAIN FILTER INC. MF0715004 Interchange Hydraulic Filter, Glass, 3 Micron, Viton Seal, 16.81 Inch Heψος

Στοιχείο: CG4EHG Μοντέλο: MF0715004Cross Ref: HP83L1625AB '
€164.41 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

Είδοςυδραυλικό φίλτρο
Κάτω αναγνωριστικό4.154 "
Κάτω OD5.984 "
Πίεση ρωγμών145 PSI
Φίλτρο MediaΠοτήρι
Βαθμολογία φίλτρου3
ΡοήΈξω-Μέσα
Τύπος ρευστούHH / HL / HM / HV
Υλικό φλάντζαςViton
Ύψος16.81
Μέγιστη. Temp λειτουργίας.248 μοίρες φά
Μικρόνια3
Ελάχ. Temp λειτουργίας.-13 Βαθμ.F
Τύπος σφραγίδαςViton
Κορυφαίο αναγνωριστικό4.154 "
Κορυφή OD5.984 "

Λεπτομέρειες:

    • Αντικατάσταση HY-PRO HP83L1625AB

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψοςΚάτω αναγνωριστικόΚάτω ODΚορυφαίο αναγνωριστικόΚορυφή ODΧωρητικότηταΣύμπτυξη πίεσηςΠίεση ρωγμώνΤιμή
MAIN FILTER INC. MF0006201 Ανταλλαγή Υδραυλικό Φίλτρο, Γυαλί, 3 Micron, Σφραγίδα Viton, Ύψος 4.05 ίντσες | CF6QQL MF00062014.05 "0.874 "2.028 "-2.028 "---€48.13
RFQ
ΚΥΡΙΟ ΦΙΛΤΡΟ Α.Ε. CF0006210QQT MF00062107.63 "1.898 "3.721 "-3.721 "48.03435435 PSI€83.66
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0006229 Ανταλλαγή Υδραυλικό Φίλτρο, Γυαλί, Αξιολόγηση 3 Micron, Σφραγίδα Viton, Ύψος 7.99 ίντσες | CF6QQX MF00062297.99 "1.347 "2.894 "-2.894 "---€62.45
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0006244 Ανταλλαγή Υδραυλικό Φίλτρο, Γυαλί, Αξιολόγηση 3 Micron, Σφραγίδα Viton, Ύψος 4.05 ίντσες | CF6QRF MF00062444.05 "0.874 "1.752 "-1.752 "4.87435435 PSI€52.71
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0006248 Ανταλλαγή Υδραυλικό Φίλτρο, Γυαλί, 3 Micron, Σφραγίδα Viton, Ύψος 6.71 ίντσες | CF6QRJ MF00062486.710.874 "1.752 "-1.752 "11.64-435 PSI€56.41
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0006251 Ανταλλαγή υδραυλικό φίλτρο, γυαλί, 3 Micron Rating, Viton Seal, 6.71 ίντσες ύψος CF6QRM MF00062516.71 "0.874 "1.752 "-1.752 "11.64435435 PSI€56.41
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0006262 Ανταλλαγή Υδραυλικό Φίλτρο, Γυαλί, 3 Micron, Σφραγίδα Viton, Ύψος 7.63 ίντσες | CF6QRV MF00062627.63 "1.898 "3.032 "-3.032 "27.07-435 PSI€82.01
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0715004 Interchange Hydraulic Filter, Glass, 3 Micron, Viton Seal, 16.81 Inch Heψος
€164.41 /μονάδα