MAIN FILTER INC. MF0714776 Υδραυλικό φίλτρο, ίνα από ανοξείδωτο χάλυβα, 20 Micron, σφραγίδα Viton, ύψος 3.66 ίντσες | CG4DZA 30D020V

MAIN FILTER INC. MF0714776 Υδραυλικό φίλτρο, ίνες από ανοξείδωτο χάλυβα, 20 Micron, σφραγίδα Viton, ύψος 3.66 ίντσας

Στοιχείο: CG4DZA Μοντέλο: MF0714776Cross Ref: 30D020V '
€108.07 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

Είδοςυδραυλικό φίλτρο
Κάτω OD1.378 "
Φίλτρο MediaFiνα από ανοξείδωτο χάλυβα
Βαθμολογία φίλτρου20
Ύψος3.66 "
Τύπος σφραγίδαςViton
Κορυφαίο αναγνωριστικό0.476 "
Κορυφή OD1.378 "

Λεπτομέρειες:

    • Αντικατάσταση HYDAC/HYCON 30D020V

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΚάτω ODΧωρητικότηταΜέγεθος φίλτρουΎψοςΚορυφαίο αναγνωριστικόΚορυφή ODΤιμή
MAIN FILTER INC. MF0007741 Υδραυλικό φίλτρο, ίνα από ανοξείδωτο χάλυβα, 20 Micron, σφραγίδα Viton, ύψος 3.66 ίντσες | CF6RLY MF00077411.378 "--3.66 "0.476 "1.378 "€108.07
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0007746 Υδραυλικό φίλτρο, ίνα από ανοξείδωτο χάλυβα, βαθμολογία 20 micron, σφράγιση Viton, ύψος 3.58 ίντσες | CF6RMD MF00077461.752 "--3.58 "0.87 "1.752 "€122.41
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0007751 Υδραυλικό φίλτρο, ίνα από ανοξείδωτο χάλυβα, 20 Micron, σφραγίδα Viton, ύψος 6.22 ίντσες | CF6RMJ MF00077511.752 "2.73105 τετρ. Ιντσα6.22 "0.87 "1.752 "€171.17
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0007756 Υδραυλικό φίλτρο, ίνα από ανοξείδωτο χάλυβα, βαθμολογία 20 micron, σφράγιση Viton, ύψος 5.079 ίντσες | CF6RMM MF00077562.362 "4.46171 τετρ. Ιντσα5.079 "1.346 "2.362 "€232.43
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0007762 Υδραυλικό φίλτρο, ίνα από ανοξείδωτο χάλυβα, βαθμολογία 20 micron, σφράγιση Viton, ύψος 7.4 ίντσες | CF6RMR MF00077622.362 "6.67257 τετρ. Ιντσα7.4 "1.347 "2.362 "€303.98
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0007768 Υδραυλικό φίλτρο, ίνα από ανοξείδωτο χάλυβα, βαθμολογία 20 micron, σφράγιση Viton, ύψος 7.12 ίντσες | CF6RMU MF00077683.032 "8.28319 τετρ. Ιντσα7.12 "1.898 "3.032 "€317.94
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0007774 Υδραυλικό φίλτρο, ίνα από ανοξείδωτο χάλυβα, 20 Micron, σφραγίδα Viton, Ύψος 13.81 ίντσες | CF6RMX MF00077743.032 "--13.81 "1.898 "3.032 "€577.27
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0714776 Υδραυλικό φίλτρο, ίνες από ανοξείδωτο χάλυβα, 20 Micron, σφραγίδα Viton, ύψος 3.66 ίντσας
€108.07 /μονάδα